Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PANDUIT BSN10-L Butt Splice Connector Gul 1.140 Tommer PK50 | AH8XVG 39AY22

PANDUIT BSN10-L Butt Splice Connector Gul 1.140 tommer PK50

På lager
Vare: AH8XVG Modell: BSN10-LKryssref: 39AY22

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 235 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjøtekontakt
Fat Inside Dia.0.21 "
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt kobber
Tilkoblingstypecrimp
Connector TypeRumpeskjøt
IsolasjonsfargeGul
Isolasjonstypenylon
Maks. Temp.221 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.14 "
Sømloddet
Wire Range12 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.IsolasjonstypeMaks. Temp.Maks. SpenningTotal lengdeSømWire Rangepk. Antall.Pris
PANDUIT BS10-D Butt Spleise Connector 12 til 10 AWG PK500 | AH8XUX 39AY13 BS10-D0.14 "Naken302 Grader F2000V0.63 "loddet12 til 10 AWG5002 888 NOK
PANDUIT BS10-L Butt Splice Connector 2 til 10 AWG PK50 | AH8XUY 39AY14 BS10-L0.14 "Naken302 Grader F2000V0.63 "loddet12 til 10 AWG50600NOK
PANDUIT BS18-C Butt Splice Connector 22 til 18 AWG PK100 | AH8XVB 39AY17 BS18-C0.076 "Naken302 Grader F2000V0.62 "loddet22 til 18 AWG100913NOK
PANDUIT BSH10-E Butt Splice Connector 12 til 10 AWG PK20 | AH8XVC 39AY18 BSH10-E0.24 "Krymp230 Grader F600V1.64 "Sømløs12 til 10 AWG20884NOK
PANDUIT BSH18-Q Butt-skjøtekobling 22 til 18 AWG PK25 | AH8XVE 39AY20 BSH18-Q0.17 "Krymp230 Grader F600V1.45 "Sømløs22 til 18 AWG25994NOK
PANDUIT BSN10-D Butt Splice Connector Gul 1.140 tommer PK500 | AH8XVF 39AY21 BSN10-D0.21 "nylon221 Grader F600V1.14 "loddet12 til 10 AWG5004 924 NOK
PANDUIT BSN18-C Butt Splice Connector Rød 1.150 tommer PK100 | AH8XVK 39AY25 BSN18-C0.13 "nylon221 Grader F600V1.15 "loddet22 til 18 AWG1001 808 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PANDUIT BSN10-L Butt Splice Connector Gul 1.140 tommer PK50
1 235 NOK /pakke