EAGLE Spillkontrolltilbehør

Inkluderer en rekke høykvalitets badekar, dryppputer, rammer, presenningsdeksler, gitter, sett og tilbehør for å lagre og inneholde kjemikaliesøl. Laget av polyetylen med høy tetthet og har utmerket kjemisk bestandighet

filtre

EAGLE -

Drypppute

StilModellLengdeSpillkapasitetVektBreddePris (eks. mva)
AT83603ft.4 gal.12 kg3ft.3 911NOK
AT83613ft.10 gal.15 kg6ft.3 897NOK
AT83624ft.8 gal.19 lb.4ft.5 997NOK
AT83634ft.12 gal.21 lb.5ft.6 141NOK
BT834022 "1 gal.7 kg22 "1 735NOK
CT834124 "2 gal.8 lb.36 "1 991NOK
DT834224 "3 gal.9 kg54 "3 145NOK
ET834338 "4 gal.9 kg42 "3 582NOK
EAGLE -

Spormat

StilModellFor bruk med produsent ModellnummerLengdeVektBreddePris (eks. mva)
AT8201TMT8201BK, T8201TN, T8201YE-60 lb.-12 251NOK
AT8202TMT8202BK, T8202TN, T8202YE-84 lb.-15 051NOK
AT8203TMT8203BK, T8203TN, T8203YE-140 lb.-17 210NOK
AT8204TMT8204BK, T8204TN, T8204YE-156 lb.-20 651NOK
AT8205TMT8205BK, T8205TN, T8205YE-204 lb.-26 199NOK
AT8206TMT8206BK, T8206TN, T8206YE-260 lb.-32 707NOK
AT8207TMT8207BK, T8207TN, T8207YE-172 lb.-20 651NOK
AT8208TMT8208BK, T8208TN, T8208YE-216 lb.-26 199NOK
AT8209TMT8209BK, T8209TN, T8209YE-260 lb.-32 749NOK
AT8210TMT8210BK, T8210TN, T8210YE-172 lb.-20 651NOK
AT8211TMT8211BK, T8211TN, T8211YE-216 lb.-26 199NOK
AT8212TMT8212BK, T8212TN, T8212YE-260 lb.-32 749NOK
AT8213TMT8213BK, T8213TN, T8213YE-260 lb.-32 749NOK
BT8427TMT84276"24 kg6ft.6 241NOK
AT8429TMT842910ft.40 lb.10ft.8 850NOK
AT8430TMT843012ft.48 lb.12ft.10 155NOK
AT8431TMT843116ft.64 lb.16ft.12 308NOK
AT8432TMT843210ft.84 lb.26ft.13 856NOK
AT8437TMT843712ft.144 lb.36ft.23 272NOK
AT8439TMT843915ft.200 lb.50ft.31 161NOK
AT8440TMT844014ft.216 lb.54ft.34 639NOK
AT8441TMT844112ft.223 kg60ft.37 498NOK
AT8442TMT844214ft.263 kg66ft.42 281NOK
AT8443TMT844314ft.340 lb.85ft.54 837NOK
EAGLE -

Spill Kit

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A1624KBSvart9 515NOK
B1625KBSvart11 514NOK
C1624KGul17 246NOK
D1625KGul20 694NOK
EAGLE -

Drypp erstatningspute

StilModellFor bruk med produsent ModellnummerLengdeSpillkapasitetVektBreddePris (eks. mva)
AT8340RPT834022 "1 gal.6 kg22 "2 212NOK
BT8341RPT834124 "2 gal.9 kg36 "3 143NOK
AT8342RPT834222 "3 gal.12 kg54 "3 959NOK
AT8343RPT834338 "4 gal.16.5 kg42 "5 530NOK
AT8360RPT83603ft.4 gal.17 kg3ft.7 561NOK
AT8361RPT83613ft.10 gal.34 lb.6ft.15 094NOK
AT8362RPT83624ft.8 gal.32 kg4ft.12 921NOK
AT8363RPT83634ft.12 gal.35 kg5ft.16 658NOK
EAGLE -

grating

StilModellLengdeVektPris (eks. mva)
A1632Y---
RFQ
A1642IY--1 073NOK
A1642Y---
RFQ
B1642-S26 "6 kg787NOK
B1642-IB52 "-2 476NOK
B1642-B52 "11 lb.1 073NOK
EAGLE -

Bakken

StilModellFor bruk med produsent ModellnummerLengdeVektBreddePris (eks. mva)
AT8201GPT8201BK, T8201TN, T8201YE-35 kg-7 236NOK
AT8202GPT8202BK, T8202TN, T8202YE-46 lb.-11 684NOK
AT8203GPT8203BK, T8203TN, T8203YE-68 lb.-14 874NOK
AT8204GPT8204BK, T8204TN, T8204YE-92 lb.-18 423NOK
AT8205GPT8205BK, T8205TN, T8205YE-125 kg-22 725NOK
AT8206GPT8206BK, T8206TN, T8206YE-145 kg-27 344NOK
AT8207GPT8207BK, T8207TN, T8207YE-183 lb.-36 214NOK
AT8208GPT8208BK, T8208TN, T8208YE-228 lb.-44 601NOK
AT8209GPT8209BK, T8209TN, T8209YE-274 kg-53 107NOK
AT8210GPT8210BK, T8210TN, T8210YE-274 kg-53 716NOK
AT8211GPT8211BK, T8211TN, T8211YE-342 kg-66 719NOK
AT8212GPT8212BK, T8212TN, T8212YE-410 kg-79 723NOK
AT8213GPT8213BK, T8213TN, T8213YE-547 kg-105 731NOK
AT8424GPT84244ft.5 kg6ft.1 827NOK
AT8427GPT84276"22 lb.6ft.2 284NOK
AT8429GPT842910ft.38 lb.10ft.6 419NOK
AT8430GPT843012ft.30 lb.12ft.7 332NOK
AT8431GPT843116ft.55 lb.16ft.10 314NOK
AT8432GPT843210ft.57 lb.26ft.11 171NOK
AT8437GPT843712ft.92 lb.36ft.16 101NOK
AT8439GPT843915ft.104 lb.50ft.21 996NOK
AT8440GPT844014ft.124 lb.54ft.23 459NOK
AT8441GPT844112ft.124 lb.60ft.26 248NOK
AT8442GPT844214ft.140 lb.66ft.29 166NOK
AT8443GPT844314ft.260 lb.85ft.36 791NOK
EAGLE -

Tarp Cover

StilModellKapasitetHøydeLengdeVektBreddePris (eks. mva)
AT8605-26 "71 "11 lb.34 "4 264NOK
AT8609-73.75 "80 "4 kg76 "4 017NOK
BT86032 trommer43.31 "60 "5 kg39.25 "3 860NOK
CT86044 trommer44 "56.5 "7 kg56.5 "3 954NOK
EAGLE -

Transportpose

StilModellFor bruk med produsent ModellnummerLengdeVektBreddePris (eks. mva)
AT8429BAGT842910ft.15 kg10ft.10 348NOK
AT8431BAGT843116ft.15 kg16ft.10 229NOK
AT8432BAGT843210ft.17 kg26ft.10 467NOK
AT8437BAGT843712ft.21 lb.36ft.11 124NOK
AT8440BAGT844014ft.27 lb.54ft.11 631NOK
AT8443BAGT844314ft.35 kg85ft.12 238NOK
EAGLE -

Berm reparasjonssett

ModellSakPris (eks. mva)
82-BRKD-12AG8DVJ27 968 NOK
EAGLE -

Plattform

ModellSakPris (eks. mva)
1682-PAG8DWE22 707 NOK
EAGLE -

Absorberende sokksett for oppbevaring av avløp

ModellSakPris (eks. mva)
16-FILTERAG8DWH4 339 NOK
EAGLE -

grating

ModellSakPris (eks. mva)
1616AG8DVU986NOK
EAGLE -

Skumlogg, 64 X 4.5 X 4.5 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
T8200-64AG8DMG1 005 NOK
EAGLE -

Skumlogg, 70 X 4.5 X 4.5 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
T8200-70AG8DMH1 005 NOK
EAGLE -

Slangebro

ModellSakPris (eks. mva)
82-BRIDGEAG8DVG4 869 NOK
EAGLE -

Berm reparasjonssett

ModellSakPris (eks. mva)
82-BRKAG8DVH588NOK
EAGLE -

Berm reparasjonssett, 8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
82-BRKD-8AG8DVK27 828 NOK
EAGLE -

Ramme, svart

ModellSakPris (eks. mva)
1682AG8DWD24 924 NOK
EAGLE -

Badekar for dobbel IBC Spill Containment Unit

ModellSakPris (eks. mva)
1681-2AG8DWC57 289 NOK
Se detaljer
EAGLE -

Banematte, 8 X 10 fot Berm

ModellSakPris (eks. mva)
T8228TMCE6ZUR3 945 NOK
Se detaljer
EAGLE -

Bakken Pad, 8 X 10 Feet Berm

ModellSakPris (eks. mva)
T8228GPCE6ZUQ3 040 NOK
Se detaljer
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?