EAGLE T8342RP erstatning for drypppute, 24 i L x 54 i W, gul, pakke med 5 | AG8DTC

EAGLE T8342RP erstatning for drypppute, 24 i L x 54 i W, gul, pakke med 5

På lager
Vare: AG8DTC Modell: T8342RP

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 125 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrypp erstatningspute
FARGEGul
For bruk med produsent ModellnummerT8342
Lengde22 "
MaterialePVC-belagt stoff
Spillkapasitet3 gal.
Vekt12 kg
Bredde54 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)17.78
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk med produsent ModellnummerLengdeSpillkapasitetVektBreddePris
EAGLE T8340RP erstatning for drypppute, 22 i L x 22 i W, gul, pakke med 5 | AG8DTA T8340RPT834022 "1 gal.6 kg22 "1 442 NOK
EAGLE T8341RP erstatning for drypppute, 24 i L x 36 i W, gul, pakke med 5 | AG8DTB T8341RPT834124 "2 gal.9 kg36 "1 876 NOK
EAGLE T8343RP Erstatning av drypppute, 38 i L x 42 i W, gul, pakke med 5 | AG8DTD T8343RPT834338 "4 gal.16.5 kg42 "3 053 NOK
EAGLE T8360RP Erstatning av drypppute, 3 fot L x 3 fot W, gul, pakke med 5 | AG8DTE T8360RPT83603ft.4 gal.17 kg3ft.4 467 NOK
EAGLE T8361RP Erstatning av drypppute, 3 fot L x 6 fot W, gul, pakke med 5 | AG8DTF T8361RPT83613ft.10 gal.34 lb.6ft.8 944 NOK
EAGLE T8362RP Erstatning av drypppute, 4 fot L x 4 fot W, gul, pakke med 5 | AG8DTG T8362RPT83624ft.8 gal.32 kg4ft.7 386 NOK
EAGLE T8363RP Erstatning av drypppute, 4 fot L x 5 fot W, gul, pakke med 5 | AG8DTH T8363RPT83634ft.12 gal.35 kg5ft.9 866 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE T8342RP erstatning for drypppute, 24 i L x 54 i W, gul, pakke med 5
2 125 NOK / enhet