Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EAGLE T8341RP erstatning for drypppute, 24 i L x 36 i W, gul, pakke med 5 | AG8DTB

EAGLE T8341RP erstatning for drypppute, 24 i L x 36 i W, gul, pakke med 5

På lager
Vare: AG8DTB Modell: T8341RP
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
1 876 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrypp erstatningspute
FARGEGul
For bruk med produsent ModellnummerT8341
Lengde24 "
MaterialePVC-belagt stoff
Spillkapasitet2 gal.
Vekt9 kg
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk med produsent ModellnummerLengdeSpillkapasitetVektBreddePris
EAGLE T8340RP erstatning for drypppute, 22 i L x 22 i W, gul, pakke med 5 | AG8DTA T8340RPT834022 "1 gal.6 kg22 "1 442 NOK
EAGLE T8342RP erstatning for drypppute, 24 i L x 54 i W, gul, pakke med 5 | AG8DTC T8342RPT834222 "3 gal.12 kg54 "2 125 NOK
EAGLE T8343RP Erstatning av drypppute, 38 i L x 42 i W, gul, pakke med 5 | AG8DTD T8343RPT834338 "4 gal.16.5 kg42 "3 053 NOK
EAGLE T8360RP Erstatning av drypppute, 3 fot L x 3 fot W, gul, pakke med 5 | AG8DTE T8360RPT83603ft.4 gal.17 kg3ft.4 467 NOK
EAGLE T8361RP Erstatning av drypppute, 3 fot L x 6 fot W, gul, pakke med 5 | AG8DTF T8361RPT83613ft.10 gal.34 lb.6ft.8 944 NOK
EAGLE T8362RP Erstatning av drypppute, 4 fot L x 4 fot W, gul, pakke med 5 | AG8DTG T8362RPT83624ft.8 gal.32 kg4ft.7 386 NOK
EAGLE T8363RP Erstatning av drypppute, 4 fot L x 5 fot W, gul, pakke med 5 | AG8DTH T8363RPT83634ft.12 gal.35 kg5ft.9 866 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EAGLE T8341RP erstatning for drypppute, 24 i L x 36 i W, gul, pakke med 5
1 876 NOK / enhet