STARRETT Spesialmikrometre

Brukes for nøyaktig måling av tykkelsen på forskjellige metalldeler. Inkluder forskjellige mekaniske og elektroniske mikrometre, for eksempel blad-, kansømme, skive, nav og forskjellige amboltmikrometre, med 0.0001-tommers nøyaktighet og 0.00005-tommers oppløsning. Tilgjengelig i flate, runde, blad- og V-formede varianter

filtre

STARRETT -

Bladmikrometer

StilModellOmrådePris (eks. mva)
A486P-54 til 5 "11 307NOK
B486P-65 til 6 "13 084NOK
STARRETT -

Kan sy mikrometer

Starrett kansømmikrometer brukes til å inspisere og måle dybden og tykkelsen på sømmer av stål, aluminium og spraybokser. Disse mikrometrene har en avansert hylsedesign med distinkte figurer og forskjøvede linjer for presis og enkel lesbarhet. De er integrert med friksjonsbøyler som gir enhåndsbetjening og jevnt kontakttrykk. De er belagt med ikke-refleks sateng kromfinish for å redusere irriterende overflaterefleks under skarpe UV-lys.

StilModellSakPris (eks. mva)
A208ZKan sy mikrometer4 774NOK
B207ZSnub Nose Can Seam Micrometer5 461NOK
STARRETT -

Platemikrometer

Starrett platemetallmikrometer brukes til å måle tykkelsen på papir, plast, metallplater og gummideler. De har et fingerbøldesign og en balansert ramme for enkel håndtering og bedre lesbarhet, og speedere og kombinasjonssperrer for jevnt trykk og raske justeringer. Disse mikrometrene er integrert med ring-type riflede låsemuttere for rask og sikker låsing, og har sateng krom finish for rustmotstand. Velg fra et bredt utvalg av disse platemikrometrene, tilgjengelig i flate og runde ambolter.

StilModellAmboltOmrådePris (eks. mva)
A222XRL-1/2Flate0 til 1/2 "-
RFQ
B222BXR-1Flate0 til 1 "6 320NOK
B222AXR-1Rund0 til 1 "6 445NOK
STARRETT -

Utskiftbart amboltmikrometer

StilModellOmrådePris (eks. mva)
A224AARLZ0 til 4 "9 025NOK
B224ARLZ2 til 6 "10 584NOK
STARRETT -

Mul-T-ambolt mikrometer

Starrett Mul-T-Anvil mikrometre brukes til å ta mål som ikke er mulig med standard mikrometer, for eksempel tykkelsen på sylindriske vegger, rør og skruehoder, spesielt på vanskelig tilgjengelige steder. Disse mikrometrene har en avansert hylsedesign med distinkte figurer og forskjøvede linjer for nøyaktig og enkel lesbarhet. De kommer integrert med ring-type riflede låsemuttere for rask og sikker låsing, og er tilgjengelige i oppløsninger fra 0.01 til 0.025 mm.

StilModellOmrådeoppløsningPris (eks. mva)
A220XRL-10 til 1 "0.001 "6 341NOK
B220MXRL-250 å 25mm0.01mm-
RFQ
STARRETT -

Bladmikrometer

Starrett bladmikrometre er egnet for nøyaktig måling av dybder og diametre av smale spor, sirkulære verktøy, kilespor, spor, fordypninger og dybder mellom finner. De har en balansert ramme og fingerbøl og avansert hylsedesign med distinkte figurer og forskjøvede linjer for bedre lesbarhet med enkel håndtering og speeder for raske justeringer på alle størrelser arbeidsstykker. De kommer med en ribbet, stiv stålramme for slagstyrke, og utvalgte modeller har hard og stabil friksjonsfingerbøl i 1 stykke for å tillate jevnt kontakttrykk og enhåndsbetjening. Velg fra et bredt utvalg av disse mikrometrene, tilgjengelig i mekaniske og digitale displayalternativer.

StilModellOmrådeoppløsningFingerbølPris (eks. mva)
A486P-10 til 1 "0.001 "Speeder9 484NOK
B786.1P-10" til 1", 0 til 25.4 mm0.00005 "/ 0.001 mm-15 766NOK
C486P-21 til 2 "0.001 "Plain10 187NOK
D486P-32 til 3 "0.001 "Plain10 328NOK
E486P-43 til 4 "0.001 "Plain8 954NOK
STARRETT -

Diskmikrometer

Starrett skivemikrometre er egnet for å måle tykkelsen på arbeidsseksjoner som finner, ribber, skjærekanter og kordaltykkelse på tannhjultenner. De har balansert ramme- og fingerbøldesign for å sikre enkel håndtering og riflet låsemutter av ringtype for rask låsing. Utvalgte modeller har avansert ermedesign med distinkte figurer og forskjøvede linjer for enkel og presis lesbarhet. De har en skralle- og hastighetskombinasjon for å tillate raske justeringer samtidig som de sikrer jevnt trykk og stiv, fallsmidd stålkonstruksjon for langvarig drift. Velg fra et bredt utvalg av disse skivemikrometrene, tilgjengelig i mekaniske og elektroniske alternativer.

StilModellOmrådePris (eks. mva)
A256RL-10 til 1 "6 924NOK
B256RL-21 til 2 "6 035NOK
STARRETT -

V-ambolt mikrometer

Starrett V-Amvil-mikrometre brukes til å måle utvendige diametere på kuttere, rømmere og oddetapper. Disse mikrometrene har en avansert hylsedesign med distinkte figurer og forskjøvede linjer for enkel og presis lesbarhet. De er integrert med speedere og kombinasjonssperrer for jevnt trykk og justering, og ring-type riflede låsemuttere for rask og sikker låsing. Disse mikrometrene har sateng kromfinish for rustmotstand og gir rask lesing av figurer.

StilModellOmrådePris (eks. mva)
AT483XRL-10.093 til 1 "12 307NOK
AT483XRL-21 til 2 "15 400NOK
STARRETT -

Digitalt multi-amboltmikrometer, 0 tommer til 1 tommer/0 mm til 25 mm rekkevidde

ModellSakPris (eks. mva)
790.1MEAFL-25CN2TLE10 797 NOK
STARRETT -

Digital platetype mikrometer, 0-tommers til 1-tommers rekkevidde, IP67

ModellSakPris (eks. mva)
756.1FL-1CH6MQP10 329 NOK
STARRETT -

Navmikrometer 0-1 tomme 0.001 tomme res

ModellSakPris (eks. mva)
228XRLAE6MLP8 419 NOK
STARRETT -

Kan sy mikrometer med dybdemåler 0-0.375

ModellSakPris (eks. mva)
208DZAD6XEL5 391 NOK
STARRETT -

Gjengemikrometer, 0 - 7/8 tommers rekkevidde, spiss ambolt, plastboks

ModellSakPris (eks. mva)
210APAC4GWV3 993 NOK
STARRETT -

Rund ambolt utvendig mikrometer 1 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
577XPAC4GUQ4 924 NOK
STARRETT -

Rørtype Utvendig mikrometer 1 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
569AXPAC4GUN4 510 NOK
STARRETT -

Digitalt metallmikrometer

ModellSakPris (eks. mva)
764.1AXFLCN2TNA10 444 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?