JOHNSON Spesialnivåer

Bildehengende, stolpe-, sirkulære og krysssjekk-nivåer som kan måle både horisontale og vertikale flater samtidig. Tilgjengelig i slagfast plast, akrylplast og sekskantede aluminiumsmaterialer

filtre

JOHNSON -

Bulls øyehøyde

StilModellNøyaktighetDiameterMonteringshull Dia.TykkelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A100-1.18 "--40NOK 1
BSM10041 Bue Min1.18 "0.115 "0.5 "325NOK 10
BSM06153 Bue Min0.669 "0.093 "0.394 "517NOK 10
JOHNSON -

Nivå hetteglass akryl

StilModellBreddeNøyaktighetDiameterSakLengdeMonteringshull Dia.TykkelsetypenPris (eks. mva)pk. Antall.
ASM907-38 Bue Min0.5 "Fat hetteglass nivå1.375 "---297NOK 25
ASM911-51 Bue Min0.358 "Nivå1.173 "--Buet hetteglass370NOK 25
ASM904-38 Bue Min0.37 "Fat hetteglass nivå1.246 "---210NOK 25
BSM906-38 Bue Min0.371 "Fat hetteglass nivå1.544 "--Med Multi-Pitch261NOK 25
ASM901-38 Bue Min0.371 "Fat hetteglass nivå1.544 "---210NOK 25
ASM905-38 Bue Min0.371 "Fat hetteglass nivå1.373 "---210NOK 25
BSM909-38 Bue Min0.5 "Fat hetteglass nivå1.75 "--Med Multi-Pitch334NOK 25
CSM2500.58 "37 Bue Min-Nivå hetteglass2.15 "0.167 "0.59 "Monteringsbase523NOK 10
CSM2520.68 "43 Bue Min-Nivå hetteglass2.63 "0.183 "0.65 "Monteringsbase543NOK 10
StilModellNøyaktighetDiameterTykkelsePris (eks. mva)pk. Antall.
ASM05637 Bue Min1.181 "0.394 "500NOK 10
ASM05441 Bue Min0.709 "0.354 "414NOK 10
ASM05746 Bue Min1.575 "0.394 "616NOK 10
ASM05353 Bue Min0.59 "0.315 "399NOK 10
ASM05553 Bue Min0.787 "0.354 "430NOK 10
ASM05153 Bue Min0.472 "0.276 "399NOK 10
JOHNSON -

Krysssjekk nivåer

StilModellAnleggPris (eks. mva)pk. Antall.
ASM125Akryl plast kropp621NOK 10
B125Rød kropp med høy slagkraft i plast75NOK 1
JOHNSON -

Linje / overflatenivå

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
555AE7QWV54NOK
1
JOHNSON -

Lomme Nivå 5 tommer

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
500AB9ZTK66NOK
1
JOHNSON -

Nivå hetteglass akryl 0.960 tommers lengde - pakke med 25

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
SM920AF2TYT210NOK
25

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?