VULCAN Spa- og boblebadovner

Designet for å bringe vanntemperaturen til en behagelig grense ved hjelp av temperaturkontroller og termostater med høy grense. Har en oppvarmingsmetode som gir varme til oppbevaringstanken, og gir varmt vann til spa / boblebad. Tilgjengelig i 120 & 240V spenningsgrad

filtre

VULCAN -

Spa- og boblebadvarmer

Vulcan spa- og boblebadvarmer er integrert med justerbare kontrolltermostater for forhåndsinnstilling av et optimalt temperaturområde og deretter automatisk avstenging når vanntemperaturen når opp til 100 grader F, og forhindrer dermed skålding. Utvalgte modeller har en gjennomstrømningsmekanisme som bruker strømningssensorer for å aktivere varmeren når vann strømmer gjennom dem for en kontinuerlig vannforsyning. Velg mellom et bredt utvalg av disse varmtvannsberederne som er tilgjengelige i strømnivåene 12.50 og 25 amp Raptor Supplies.

StilModellampskWLengdeSpenningPris (eks. mva)
AHTTR015U12.501.512 "1203 687NOK
AHTTR060U25.006.020 "2404 977NOK
BSTX060U25.001.5/6.011.5 "120/2404 199NOK
BSTX060US25.001.5/6.011.5 "120/2404 171NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?