Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VULCAN STX060US Spa/badekarvarmer 11-1/2 tommer 120/240v | AB9MZK 2E948

VULCAN STX060US Spa/badekarvarmer 11-1/2 tommer 120/240v

På lager
Vare: AB9MZK Modell: STX060USKryssreferanse: 2E948
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
4 171 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpa- og boblebadvarmer
amps25.00
VarmetypeFlyte gjennom
kW1.5/6.0
Lengde11.5 "
Min. Strømningshastighet5 / 15 gpm
Fase1
Spenning120/240

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)36.32
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode8516100080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kontrolltermostat (ikke inkludert)
    • Innløpsstørrelse / bøssestørrelse (1-1 / 2 "(F) NPT)

Produktvarianter

ProduktModellampskWLengdeSpenningPris
VULCAN HTTR015U Spa/badestampvarmer Termostat 12 Tommer 120v | AB9MZG 2E943 HTTR015U12.501.512 "1203 687 NOK
VULCAN HTTR060U Spa/badestampvarmer Termostat 20 Tommer 240v | AB9MZH 2E945 HTTR060U25.006.020 "2404 977 NOK
VULCAN STX060U Spa-/badekarvarmer termostat 11-1/2 In | AB9MZJ 2E947 STX060U25.001.5/6.011.5 "120/2404 199 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VULCAN STX060US Spa/badekarvarmer 11-1/2 tommer 120/240v
4 171 NOK / enhet