NUMATICS Magnetventilmanifold

Fordelere, manifoldblokker eller underbaser brukes mye for å støtte flere ventiler i en enkelt kroppskonfigurasjon. Tilgjengelig i forskjellige størrelser, former og har plass til opptil 10 magnetventiler

filtre

NUMATICS -

Manifoldsamlinger

StilModellHøydeLengdeAntall stasjonerBreddePris (eks. mva)
A206-17571"13 "102 5 / 16 "3 189NOK
B206-17631.187 "7 15 / 16 "52.75 "2 269NOK
NUMATICS -

Fordelerblokk 6 stasjoner, Npt

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A206-17531"8.437 "2 5 / 16 "2 016NOK
B206-17641.187 "9.187 "2.75 "2 713NOK
C241-1513 / 4 "7.25 "4.88 "1 612NOK
NUMATICS -

Manifold blokk 3 stasjoner

StilModellHøydeSakLengdeBreddePris (eks. mva)
A229-5251"Manifold Block2.75 "2"739NOK
B206-17501"Fordelersamling5"2 5 / 16 "1 132NOK
C206-17611.187 "Fordelersamling5.437 "2.75 "1 508NOK
NUMATICS -

Manifold Block

StilModellHøydeSakLengdeAntall stasjonerBreddePris (eks. mva)
A206-17491"Fordelersamling3.875 "22 5 / 16 "859NOK
B229-5241"Manifold Block1.84 "22"550NOK
C206-17601.187 "Fordelersamling4.187 "22.75 "1 247NOK
D229-6761.375 "Manifold Block6.375 "11 11 / 16 "1 139NOK
E229-7181.375 "Manifold Block2 15 / 16 "11"514NOK
F229-6302.625 "Manifold Block4 9 / 16 "12 5 / 16 "1 326NOK
G229-8812.625 "Underbase Felles eksos7.625 "12.62 "3 672NOK
H229-8802.625 "Underbase Felles eksos7.625 "12.62 "2 231NOK
I229-7493.5 "Manifoldblokk i full størrelse9.375 "13"2 394NOK
I229-7483.5 "Manifoldblokk i full størrelse9.375 "13"2 498NOK
J241-1483 / 4 "Fordelersamling2 13 / 16 "24.88 "736NOK
NUMATICS -

Fordelerblokk 4 stasjoner, Npt

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A206-17511"6.187 "2 5 / 16 "1 372NOK
B206-17621.187 "6 11 / 16 "2.75 "1 949NOK
C241-1503 / 4 "5"4.88 "1 417NOK
NUMATICS -

Sub Base 1 Station, Npt

StilModellHøydeSakLengdeBreddePris (eks. mva)
A203-3611 9 / 16 "Underbase Vanlig eksos4.125 "2.187 "728NOK
A203-3591 9 / 16 "Underbase Individuell eksos4.125 "2.187 "815NOK
B103-1651"Underbase Individuell eksos2.625 "1 11 / 16 "827NOK
B103-1661"Underbase Vanlig eksos2.625 "1 11 / 16 "1 312NOK
C203-4391.5 "Underbase Individuell eksos4 9 / 16 "2"755NOK
C203-4411.5 "Underbase Vanlig eksos4 9 / 16 "2"748NOK
D203-4952 1 / 16 "Underbase Felles eksos7.25 "3.38 "1 728NOK
D203-4962 1 / 16 "Underbase Vanlig eksos side og bunn portert7.25 "3.38 "1 864NOK
D203-5032 1 / 16 "Underbase Felles eksos7.25 "3.38 "1 410NOK
D203-5012 1 / 16 "Underbase Individuell eksos7.25 "3.38 "1 742NOK
D203-4932 1 / 16 "Underbase Individuell eksos7.25 "3.38 "1 598NOK
D203-5042 1 / 16 "Underbase Felles eksos7.25 "3.38 "1 593NOK
D203-5022 1 / 16 "Underbase Individuell eksosside og bunn portert7.25 "3.38 "1 882NOK
D203-4942 1 / 16 "Subbase Individuell eksos side og bunn portert7.25 "3.38 "1 959NOK
E103-4937 / 16 "Underbase 1/8 portet1 13 / 16 "1.38 "394NOK
StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A206-17551"10.75 "2 5 / 16 "2 460NOK
A241-1523 / 4 "9.437 "4.88 "1 893NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?