Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUMATICS 206-1760 Manifold blokk 2 stasjoner 3/8 Npt | AC9QXQ 3JCV5

NUMATICS 206-1760 Fordelerblokk 2 Stasjoner 3/8 Npt

På lager
Vare: AC9QXQ Modell: 206-1760Kryssreferanse: 3JCV5

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 337 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFordelersamling
Cv1.7
Høyde1.187 "
Lengde4.187 "
NPT-port3/8 tommer
Antall stasjoner2
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8481909085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakLengdeAntall stasjonerBreddePris
NUMATIK 229-676 Fordelingsblokk 1 Stasjon 1/4 Npt | AC9QNX 3JAX6 229-6761.375 "Manifold Block6.375 "11 11 / 16 "1 173 NOK
NUMATIK 229-630 Fordelingsblokk 1 Stasjon 3/8 Npt | AC9QPQ 3JAZ5 229-6302.625 "Manifold Block4 9 / 16 "12 5 / 16 "1 360 NOK
NUMATIK 229-749 Fordelingsblokk 1 Stasjon 3/4 Npt | AC9QRR 3JCD5 229-7493.5 "Manifoldblokk i full størrelse9.375 "13"2 557 NOK
NUMATIK 229-748 Fordelingsblokk 1 Stasjon 1/2 Npt | AC9QRT 3JCD6 229-7483.5 "Manifoldblokk i full størrelse9.375 "13"2 735 NOK
NUMATICS 229-881 Fordelerblokk 1 Stasjon 3/4 Npt | AC9QRX 3JCE1 229-8812.625 "Underbase Felles eksos7.625 "12.62 "3 749 NOK
NUMATIK 229-880 Fordelerblokk 1 Stasjon 1/2 Npt | AC9QRY 3JCE2 229-8802.625 "Underbase Felles eksos7.625 "12.62 "2 427 NOK
NUMATIK 229-718 Fordelingsblokk 1 Stasjon 1/8 Npt | AC9QUL 3JCJ4 229-7181.375 "Manifold Block2 15 / 16 "11"529NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUMATICS 206-1760 Fordelerblokk 2 Stasjoner 3/8 Npt
1 337 NOK / enhet