Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUMATIK 241-148 Manifoldblokk 2 stasjoner 1/4 Npt | AC9RBG 3JDE8

NUMATICS 241-148 Fordelerblokk 2 Stasjoner 1/4 Npt

På lager
Vare: AC9RBG Modell: 241-148Kryssreferanse: 3JDE8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
803NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFordelersamling
Cv0.2
Høyde3 / 4 "
Lengde2 13 / 16 "
NPT-port1/4 tommer
Antall stasjoner2
Bredde4.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8481909085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakLengdeAntall stasjonerBreddePris
NUMATIK 229-676 Fordelingsblokk 1 Stasjon 1/4 Npt | AC9QNX 3JAX6 229-6761.375 "Manifold Block6.375 "11 11 / 16 "1 173 NOK
NUMATIK 229-630 Fordelingsblokk 1 Stasjon 3/8 Npt | AC9QPQ 3JAZ5 229-6302.625 "Manifold Block4 9 / 16 "12 5 / 16 "1 360 NOK
NUMATIK 229-749 Fordelingsblokk 1 Stasjon 3/4 Npt | AC9QRR 3JCD5 229-7493.5 "Manifoldblokk i full størrelse9.375 "13"2 557 NOK
NUMATIK 229-748 Fordelingsblokk 1 Stasjon 1/2 Npt | AC9QRT 3JCD6 229-7483.5 "Manifoldblokk i full størrelse9.375 "13"2 735 NOK
NUMATICS 229-881 Fordelerblokk 1 Stasjon 3/4 Npt | AC9QRX 3JCE1 229-8812.625 "Underbase Felles eksos7.625 "12.62 "3 749 NOK
NUMATIK 229-880 Fordelerblokk 1 Stasjon 1/2 Npt | AC9QRY 3JCE2 229-8802.625 "Underbase Felles eksos7.625 "12.62 "2 427 NOK
NUMATIK 229-718 Fordelingsblokk 1 Stasjon 1/8 Npt | AC9QUL 3JCJ4 229-7181.375 "Manifold Block2 15 / 16 "11"529NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUMATICS 241-148 Fordelerblokk 2 Stasjoner 1/4 Npt
803NOK / enhet