Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUMATICS 203-441 Sub Base 1 Stasjon 1/4 Npt | AC9QNY 3JAX7

NUMATICS 203-441 Sub Base 1 Station 1/4 Npt

På lager
Vare: AC9QNY Modell: 203-441Kryssreferanse: 3JAX7
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
752NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnderbase Vanlig eksos
Cv1.0
Høyde1.5 "
Lengde4 9 / 16 "
NPT-port1/4 tommer
Antall stasjoner1
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3105
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8481909040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakLengdeBreddePris
NUMATICS 203-439 Sub Base 1 Stasjon 1/4 Npt | AC9QNZ 3JAX8 203-4391.5 "Underbase Individuell eksos4 9 / 16 "2"778NOK
NUMATICS 203-361 Sub Base 1 Stasjon 3/8 Npt | AC9QPR 3JAZ6 203-3611 9 / 16 "Underbase Vanlig eksos4.125 "2.187 "764NOK
NUMATICS 203-359 Sub Base 1 Stasjon 3/8 Npt | AC9QPT 3JAZ7 203-3591 9 / 16 "Underbase Individuell eksos4.125 "2.187 "841NOK
NUMATICS 203-503 Sub Base 1 Stasjon 3/4 Npt | AC9QTB 3JCE5 203-5032 1 / 16 "Underbase Felles eksos7.25 "3.38 "1 384 NOK
NUMATICS 203-495 Sub Base 1 Stasjon 1/2 Npt | AC9QTC 3JCE6 203-4952 1 / 16 "Underbase Felles eksos7.25 "3.38 "1 853 NOK
NUMATICS 203-501 Sub Base 1 Stasjon 3/4 Npt | AC9QTD 3JCE7 203-5012 1 / 16 "Underbase Individuell eksos7.25 "3.38 "1 901 NOK
NUMATICS 203-493 Sub Base 1 Stasjon 1/2 Npt | AC9QTE 3JCE8 203-4932 1 / 16 "Underbase Individuell eksos7.25 "3.38 "1 645 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUMATICS 203-441 Sub Base 1 Station 1/4 Npt
752NOK / enhet