PARKER Magnetventilmanifoldtilbehør

Inkluderer forskjellige servicesett for magnetventilmanifold, for eksempel spolesett, manuelle operatørsett, reparasjonssett, tetningssett og monteringssett med forskjellige reservedeler til ventilen

filtre

StilModellFunksjonPris (eks. mva)
APS2502P4-veis, 3 plasser alle porter blokkert1 060NOK
APS2504P4-veis, 3 posisjons trykksenter1 157NOK
PARKER -

Spolesett

StilModellFunksjonPris (eks. mva)
AK593014Spole 24 VDC liten ledning1 619NOK
BK593025Spole 115V-601 192NOK
StilModellPris (eks. mva)
APS2601P951NOK
APS2501P908NOK
APS2901CP705NOK
APS2801P857NOK
StilModellFunksjonPris (eks. mva)
AK352078For 1-1 / 4 "N-serien og Valvair II-serien2 069NOK
AK352077For 3/4 "N-serien og Valvair II-serien ventiler1 344NOK
StilModellFunksjonPris (eks. mva)
APS2802P4-veis, 3 plasser alle porter blokkert1 072NOK
APS2902CP4-veis, 3 plasser alle porter blokkert851NOK
APS2803P4-veis, 3 posisjon senter eksos1 092NOK
APS2903CP4-veis, 3 posisjon senter eksos852NOK
APS2603P4-veis, 3 posisjon senter eksos1 033NOK
APS2804P4-veis, 3 posisjons trykksenter1 089NOK
APS2604P4-veis, 3 posisjons trykksenter1 235NOK
StilModellFunksjonPris (eks. mva)
AP2FCG447Magnetventilsett Grommet 18 "Lead 12 VDC Mobile680NOK
AP2FCG448Magnetventilsett Grommet 18 "Lead 24 VDC Mobile682NOK
AP2FCG453Magnetventilsett Grommet 18 "Lead 120 VAC599NOK
PARKER -

Coil Kit 3 Pin Viking

StilModellFunksjonPris (eks. mva)
AP2FCB44722MM 3-pins 12 VDC mobil618NOK
AP2FCB44822MM 3-pins 24 VDC mobil635NOK
AP2FCB45322MM 3-pinners 120 VAC565NOK
BP2FCA448Solenoidsett 30MM 3-Pin 24 VDC Mobil743NOK
PARKER -

Service Kit 3 og 4 Way Direct Air 2

ModellSakPris (eks. mva)
410008005AC9AQV812NOK
PARKER -

Snellesett 3 og 4 -veis Direct Air 2

ModellSakPris (eks. mva)
410008000AC9APA793NOK
PARKER -

Overide Kit Non Locking Type Valveair Ii

ModellSakPris (eks. mva)
K162001AC9AYG835NOK
PARKER -

Solenoidsett 30 mm 3-pinners 120 Vac B-serien

ModellSakPris (eks. mva)
P2FCA453AC9ATP668NOK
PARKER -

Tilsidesett låsingstype Valveair Ii

ModellSakPris (eks. mva)
K152003AC9AYH859NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?