Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER P2FCB453 Coil Kit 22mm 3 Pin 120 Vac Viking | AC9BAK 3FFC3

PARKER P2FCB453 Coil Kit 22mm 3 Pin 120 Vac Viking

På lager
Vare: AC9BAK Modell: P2FCB453Kryssreferanse: 3FFC3
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
565NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpolesett
Funksjon22MM 3-pinners 120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8481200080
OpprinnelseslandHU

Produktdetaljer:

    • P2F-seriens magnetspole brukes hovedsakelig med magnetventiler i pneumatiske applikasjoner eller for å starte, stoppe eller kontrollere strømmen av hydraulikkvæske
    • Designet for å fungere under aggressive forhold og kommer innkapslet i termoplastisk harpiks for å tåle varierende temperaturer
    • Kan brukes som erstatningssolenoidspole
    • Viklede emaljerte kobbertråder som har en temperaturindeks på 1800 grader C med klasse F isolasjon
    • IP65-klassifisert beskyttelse

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonPris
PARKER P2FCA448 Coil Kit 30mm 3 Pin 24 Vdc Viking | AC9BAC 3FFA5 P2FCA448Solenoidsett 30MM 3-Pin 24 VDC Mobil743NOK
PARKER P2FCB447 Coil Kit 22mm 3 Pin 12 Vdc Viking | AC9BAG 3FFA9 P2FCB44722MM 3-pins 12 VDC mobil618NOK
PARKER P2FCB448 Coil Kit 22mm 3 Pin 24 Vdc Viking | AC9BAJ 3FFC2 P2FCB44822MM 3-pins 24 VDC mobil635NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER P2FCB453 Coil Kit 22mm 3 Pin 120 Vac Viking
565NOK / enhet