Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER P2FCG453 Coil Kit Grommet 18 inch 120 Vac Viking | AC9BAF 3FFA8

PARKER P2FCG453 Coil Kit Grommet 18 Tommer 120 Vac Viking

På lager
Vare: AC9BAF Modell: P2FCG453Kryssref: 3FFA8
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
666NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpolesett
FunksjonMagnetventilsett Grommet 18 "Lead 120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8481200080
OpprinnelseslandHU

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonPris
PARKER P2FCG447 Spolesett gjennomføring 18 tommer 12 Vdc Viking | AC9BAD 3FFA6 P2FCG447Magnetventilsett Grommet 18 "Lead 12 VDC Mobile745NOK
PARKER P2FCG448 Coil Kit Grommet 18 tommer 24 Vdc Viking | AC9BAE 3FFA7 P2FCG448Magnetventilsett Grommet 18 "Lead 24 VDC Mobile745NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER P2FCG453 Coil Kit Grommet 18 Tommer 120 Vac Viking
666NOK / enhet