MICRO PLASTICS Umbrakoskruer

filtre

MICRO PLASTICS -

Umbrakoskruer

StilModellKjørestørrelseHode Dia.HodehøydeLengde under hodetTråd Dia.tråd LengdeTrådstørrelseTrådstilPris (eks. mva)
A34625111501 / 2 "1"5 / 8 "1.5 "5 / 8 "1.5 "5 / 8-11Fullt gjenget-
RFQ
B34625110751 / 2 "1"5 / 8 "3 / 4 "5 / 8 "3 / 4 "5 / 8-11Fullt gjenget63NOK
C34312180751 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "3 / 4 "5 / 16 "1"5 / 16-18Fullt gjenget76NOK
D34312181001 / 4 "7 / 16 "5 / 16 "1"5 / 16 "1 / 2 "5 / 16-18Fullt gjenget-
RFQ
E34500130753 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "3 / 4 "1 / 2 "1.5 "1 / 2-13Fullt gjenget60NOK
F34500132003 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "2"1 / 2 "1.25 "1 / 2-13Delvis gjenget88NOK
G34500131503 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "1.5 "1 / 2 "1.25 "1 / 2-13Delvis gjenget-
RFQ
H34252001753 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1.75 "1 / 4 "1.75 "1 / 4-20Fullt gjenget47NOK
I34252001003 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1"1 / 4 "1"1 / 4-20Fullt gjenget80NOK
J34252001503 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 4 "1.5 "1 / 4-20Fullt gjenget-
RFQ
K34252800753 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "1"1 / 4-28Fullt gjenget60NOK
L34252800373 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 4 "1 / 4-28Fullt gjenget53NOK
M34252000753 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "3 / 4 "1 / 4-20Fullt gjenget51NOK
N34252002003 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "2"1 / 4 "1"1 / 4-20Delvis gjenget6NOK
O34252000503 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1 / 2 "1 / 4 "1 / 2 "1 / 4-20Fullt gjenget58NOK
P34252002503 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "1"1 / 4-20Delvis gjenget9NOK
Q34252001253 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1.25 "1 / 4 "1.25 "1 / 4-20Fullt gjenget62NOK
R34252001123 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "1.125 "1 / 4 "1.125 "1 / 4-20Fullt gjenget51NOK
S34252000373 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "1 / 4-20Fullt gjenget46NOK
T34044000503 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "1 / 2 "#41 / 2 "4-40Fullt gjenget60NOK
U34044000373 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "3 / 8 "#43 / 8 "4-40Fullt gjenget84NOK
V34044001003 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "1"#41"4-40Fullt gjenget14NOK
W34044000183 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "3 / 16 "#43 / 16 "4-40Fullt gjenget44NOK
X34044000873 / 32 "1 / 4 "3 / 32 "7 / 8 "#47 / 8 "4-40Fullt gjenget69NOK
Y34102400755 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "3 / 4 "#103 / 4 "10-24Fullt gjenget14NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?