Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 3425200175 Hylseskrue, Standard, 1/4-20 Gjengestørrelse, 1-3/4 Str., 20Pk | AD7PWZ 4FVJ4

MICRO PLASTICS 3425200175 Hylseskrue, standard, 1/4-20 gjengestørrelse, 1-3/4 størrelse, 20pk

På lager
Vare: AD7PWZ Modell: 3425200175Kryss Ref: 4FVJ4

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
52NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1.75 "
Materialenylon
Temp. Område- 40 grader. F til 185 grader. F
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
Trådstørrelse1 / 4-20
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 3425200175 Hylseskrue, standard, 1/4-20 gjengestørrelse, 1-3/4 størrelse, 20pk
52NOK /pakke