Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 3404400087 Hylseskrue, Standard, 4-40 Gjengestørrelse, 7/8 Størrelse, 40Pk | AD7PYA 4FVN9

MICRO PLASTICS 3404400087 Hylseskrue, standard, 4-40 gjengestørrelse, 7/8 størrelse, 40pk

På lager
Vare: AD7PYA Modell: 3404400087Kryssreferanse: 4FVN9
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
77NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse4-40
Kjørestørrelse3 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.1 / 4 "
Hodehøyde3 / 32 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet7 / 8 "
Materialenylon
Temp. Område- 40 grader. F til 185 grader. F
Tråd Dia.#4
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
Trådstørrelse4-40
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 3404400087 Hylseskrue, standard, 4-40 gjengestørrelse, 7/8 størrelse, 40pk
77NOK /pakke