Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO PLASTICS 3431218075 Socket Cap Screw, Standard, 5/16-18 Thread Size, 3/4 Size, 10Pk | AD7PWF 4FVG3

MICRO PLASTICS 3431218075 Hylseskrue, standard, 5/16-18 gjengestørrelse, 3/4 størrelse, 10pk

På lager
Vare: AD7PWF Modell: 3431218075Kryssreferanse: 4FVG3

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
76NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.7 / 16 "
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet3 / 4 "
Materialenylon
Temp. Område- 40 grader. F til 185 grader. F
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse5 / 16-18
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO PLASTICS 3431218075 Hylseskrue, standard, 5/16-18 gjengestørrelse, 3/4 størrelse, 10pk
76NOK /pakke