SK PROFESSIONAL TOOLS Stikkontakt bit sett

Brukes til å stramme skruer og hettskruer ved hjelp av hydrauliske eller pneumatiske slagnøkler. Utvalgte modeller har en SuperKrome plating for å produsere en smykkeaktig speilpolert overflate. Tilbys i SAE og metriske konfigurasjoner

filtre

SK PROFESSIONAL TOOLS -

Unc friløpende spiralinnsats

StilModellFinishSakPris (eks. mva)
A84004ChromeSkrutrekker255NOK
B84229Super ChromeSokkelbit sett-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Unf Free Running Helical Insert

StilModellKjørestørrelseAntall stykkerStikkontakter inkludertPris (eks. mva)
A842321/4", 3/8", 1/2"121/4 "Drive: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" Drive: T40, T45, T50, T55, 1/2 "Drive: T603 256NOK
B842131/4", 3/8", 1/2"131/4 "Drive: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" Drive: T40, T45, T47, T50, T55, 1/2 "Drive: T603 283NOK
C842233 / 8 "3T40, T45, T50-
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Sett med lange hylser

StilModellKjørestørrelseAntall stykkerSAE eller metriskStikkontakter inkludertTips TypePris (eks. mva)
A412551 / 2 "5SAE5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8"Hex2 253NOK
B414551 / 2 "5Metric8, 10, 12, 14, 17, XNUMX, XNUMX mmHex2 368NOK
C842201 / 4 "10SAE1/4 "Drive: T8, T10, T15, T20, T25, T27, 3/8" Drive: T30, T40, T45, T50Torx3 299NOK
D197283 / 8 "7SAE1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Hex2 124NOK
E197483 / 8 "8Metric3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mmBall Hex2 789NOK
F197263 / 8 "6Metric4, 5, 6, 7, 8, 10 mmHex1 758NOK
G197513 / 8 "7SAE1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Hex1 790NOK
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Sokkelbit sett

StilModellKjørestørrelseFinishAntall stykkerSAE eller metriskStikkontakter inkludertTips TypePris (eks. mva)
A197981 / 2 "Chrome8SAEHann: 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 "Square2 540NOK
B414271 / 2 "Super Chrome7Metric6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mmHex2 521NOK
C412271 / 2 "Super Chrome7SAE5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 3/4"Hex2 115NOK
D197321 / 4 "Super Chrome6Metric2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mmHex1 205NOK
E197311 / 4 "Super Chrome10SAE1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Hex1 990NOK
F197681/4 ", 3/8"Super Chrome12SAE1/4 "Drive: T7, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" Drive: T40, T45, T50, T55Torx2 415NOK
G890391/4 ", 3/8"Super Chrome33SAE og metriskTorx-1/4 "Drive: T10, T15, T20, T25, T27, T30; 1/4" Drive Screw Driver Bit: 1/4, 9/32, 5/16 "Slotted, # 1, 2, Phillips; Torx-3/8 "Drive: T40, T45, T50, T55; 3/8 "Drive Hex Bit: 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8", 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 10mm; SlissetTorx, Hex, Pozidrive, Slotted, Phillips6 936NOK
H197691/4 ", 3/8"Super Chrome9SAE1/4 "Drive: T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" Drive: T40, T45, T50Torx-
RFQ
I197523 / 8 "Super Chrome8Metric3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mmBall Hex2 204NOK
J197083 / 8 "Super Chrome8Metric5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mmHex2 058NOK
K197223 / 8 "Super Chrome12SAE1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Hex-
RFQ
L197663 / 8 "Super Chrome6SAE5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Hex1 451NOK
M197373 / 8 "Super Chrome7SAE og metriskSlotted: # 4, 5, 6; Phillips: # 1, 2, 3; PoziDriveiv: # 2Posidrive, slisset, Phillips1 227NOK
N197233 / 8 "Super Chrome7SAE1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Hex1 513NOK
O197493 / 8 "Super Chrome9SAE5/16, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"Hex1 989NOK
P197063 / 8 "Super Chrome12Metric2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mmHex-
RFQ
Q197333/8 ", 1/2"Super Chrome9SAE3/8 "Drive: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 3/8"; 1/2 "Drive: 1/2, 9/16, 5/8"Hex2 105NOK
R197043/8 ", 1/2"Super Chrome4Metric1/2" stasjon: 10, 12 mm, 3/8" stasjon: 6, 8 mmTrippeltorg1 390NOK
S197343/8 ", 1/2"Super Chrome9Metric3/8" stasjon: 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm; 1/2" stasjon: 12, 14, 17 mmHex2 390NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?