Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SK PROFESJONELLE VERKTØY 19726 Lang bitsett sett 3/8 tommers stasjon 6 stk | AB4YKK 20K469

SK PROFESSIONAL TOOLS 19726 Long Socket Bits Sett 3/8 Inch Drive 6 Stk

På lager
Vare: AB4YKK Modell: 19726Kryssref: 20K469

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 758 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett med lange hylser
Kjørestørrelse3 / 8 "
FinishSuper Chrome
MaterialeS2 stål
Antall stykker6
SAE eller metriskMetric
Stikkontakter inkludert4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseAntall stykkerSAE eller metriskStikkontakter inkludertTips TypePris
SK PROFESJONELLE VERKTØY 41255 Bitsett med lang stikkontakt 1/2 tommers stasjon 5 stk | AB4YGM 20K402 412551 / 2 "5SAE5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8"Hex2 253 NOK
SK FAGLIGE VERKTØY 41455 Bit stikkontakt sett 1/2 tommers stasjon 5 stk | AB4YGN 20K403 414551 / 2 "5Metric8, 10, 12, 14, 17, XNUMX, XNUMX mmHex2 368 NOK
SK PROFESJONELLE VERKTØY 84220 Bitsett med lang stikkontakt 1/4 tommers stasjon 10 stk | AB4YHK 20K423 842201 / 4 "10SAE1/4 "Drive: T8, T10, T15, T20, T25, T27, 3/8" Drive: T30, T40, T45, T50Torx3 299 NOK
SK FAGLIGE VERKTØY 19728 Lang bitsett sett 3/8 tommers stasjon 7 stk | AB4YKJ 20K468 197283 / 8 "7SAE1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Hex2 124 NOK
SK FAGLIGE VERKTØY 19748 Lang bitsett 3/8 tommers stasjon 8 stk | AB4YKN 20K472 197483 / 8 "8Metric3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mmBall Hex2 789 NOK
SK FAGLIGE VERKTØY 19751 Lang bøssesett 3/8 tommers stasjon 7 stk | AB4ZCD 20K840 197513 / 8 "7SAE1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Hex1 790 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 19726 Long Socket Bits Sett 3/8 Inch Drive 6 Stk
1 758 NOK / enhet