Skulderskruer

filtre

Skulderskruer, en type maskinskrue, har gjenger kun på halve eller nedre del av skrueskaftet og en delvis glatt aksel for å holde arbeidsstykkene sammen. De tillater fullt...Les mer

RICHARD MANNO CO. -

Skulderskruer

StilModellKjørestørrelseHode Dia.HodehøydeMaterialeMin. StrekkstyrkeRockwell HardnessSkulder Dia.SkulderlengdePris (eks. mva)
A4453-416 SS1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 2 "3 / 4 "864NOK
B4452-416 SS1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 2 "5 / 8 "974NOK
C4454-416 SS1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 2 "1"937NOK
D4451-416 SS1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 2 "1 / 2 "876NOK
EPAT44271 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB951 / 4 "3 / 16 "516NOK
FPAT44361 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB951 / 4 "1.5 "495NOK
FPAT44261 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB951 / 4 "1 / 8 "447NOK
FPAT44301 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB951 / 4 "3 / 8 "492NOK
B4429-416 SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 4 "5 / 16 "263NOK
FPAT44311 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB951 / 4 "1 / 2 "603NOK
G4430-416 SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 4 "3 / 8 "288NOK
H4431-416 SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 4 "1 / 2 "298NOK
B4433-416 SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 4 "3 / 4 "410NOK
B4435-416 SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 4 "1.25 "425NOK
FPAT44351 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB951 / 4 "1.25 "653NOK
IPAT44341 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB951 / 4 "1"467NOK
JPAT44321 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB951 / 4 "5 / 8 "542NOK
KPAT44331 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB951 / 4 "3 / 4 "484NOK
FPAT6940SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB951 / 4 "7 / 16 "547NOK
FPAT44291 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "18-8 rustfritt stål116,000 psiB951 / 4 "5 / 16 "464NOK
L4436-416 SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 4 "1.5 "534NOK
M4426-416 SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 4 "1 / 8 "258NOK
N4427-416 SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 4 "3 / 16 "261NOK
O4428-416 SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 4 "1 / 4 "259NOK
B4432-416 SS1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "416 rustfritt stål125,000 PSIC32 til C431 / 4 "5 / 8 "455NOK
APPROVED VENDOR -

Skulderskrue Sekskant 10-32 1 1/2, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
4436AE9HWW418NOK
APPROVED VENDOR -

Skulderskrue 1/4-20 X 5/16 L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
4743AE9JMB290NOK
GRAINGER -

Skulderskrue M12X1.75X100Mm, 2PK

ModellSakPris (eks. mva)
M07111.160.0100AH3EQQ332NOK
APPROVED VENDOR -

Shoulder Screw 3/8-16 X 1 L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
4754AE9JMN634NOK
APPROVED VENDOR -

Skulderskrue 5/16-18 X 1/2 L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
4749AE9JMH413NOK
APPROVED VENDOR -

Skulderskrue 5/16-18 X 3/8 L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
4748AE9JMG415NOK
APPROVED VENDOR -

Skulderskrue 5/16-18 X 5/16 L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
4747AE9JMF377NOK
APPROVED VENDOR -

Skulderskrue 1/4-20 X 1/2 L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
4745AE9JMD355NOK
APPROVED VENDOR -

Skulderskrue 1/4-20 X 3/4 L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
4742AE9JMA350NOK
GRAINGER -

Skulderskrue Stål M6 8Mm X 8Mm, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
M07111.080.0008AH7TZD150NOK
APPROVED VENDOR -

Skulderskrue 1/4-20 X 1/2 L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
4740AE9JLY563NOK
APPROVED VENDOR -

Shoulder Screw Standard 10-32 X 1 L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
4734AE9JLR423NOK
APPROVED VENDOR -

Skulderskrue 10-32 X 1/4 L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
4728AE9JLK320NOK
APPROVED VENDOR -

Skulderskrue 10-32 X 1/8 L, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
4726AE9JLH329NOK
APPROVED VENDOR -

Shoulder Screw Stainless Steel 8-32 1 1/2, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
4725AE9JLG306NOK
APPROVED VENDOR -

Shoulder Screw Stainless Steel 8-32 1 Inch, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
4723AE9JLE281NOK
APPROVED VENDOR -

Skulderskrue 6-32 X 1/8 L, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
4761AE9HYL400NOK
GRAINGER -

Skulderskrue Stål M5 6Mm X 6Mm, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
M07111.060.0006AH7TZC172NOK
APPROVED VENDOR -

Skulderskrue 1/4-20 X 7/8 Lengde, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
U07111.031.0087AA9BPJ105NOK
APPROVED VENDOR -

Skulderskrue Sekskant 3/8-16 1 Tommer, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
4454AE9HXZ836NOK
123...15

Skulderskruer

Skulderskruer, en type maskinskrue, har gjenger kun på halve eller nedre del av skrueskaftet og en delvis glatt aksel for å holde arbeidsstykkene sammen. De tillater full rotasjonsbevegelse og er mye brukt i koblinger, trinser og andre bevegelige deler i motorer. Raptor Supplies tilbyr skulderskruer fra Nøyaktig Mfd Products Group (AMPG), Grainger, Fabory, Camcar & Richard Manno Company.

Ofte Stilte Spørsmål

Er skulderskruer det samme som skulderbolter?

Ja, skulderskruer er også kjent som skulderbolter.

Hva brukes en skulderskrue til?

Skulderskruer brukes til å holde sammen gjenstander i punch-and-die-mekanismer, vakuumsystemer, trinser, koblinger og plast-injeksjonsstøpesett. De er mye brukt i applikasjoner som krever en monteringsstift, ledd, aksel, plugg eller pivot.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?