RONSTAN Sjakler og tilbehør

filtre

StilModellKroppsstørrelsePin Dia.SlyngebreddeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
ARF6351 / 4 "1 / 4 "3 / 4 "1545 lb.85NOK
ARF6343 / 16 "3 / 16 "9 / 16 "880 kg59NOK
ARF6365 / 16 "5 / 16 "7 / 8 "2975 lb.143NOK
ARF6335 / 32 "5 / 32 "9 / 16 "660 kg60NOK
RONSTAN -

Skruepinne D Sjakkel

StilModellKroppsstørrelsePin Dia.SlyngebreddeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
ARF10351 / 2 "5 / 8 "1"12,125 lb.1 469NOK
BRF6171 / 4 "1 / 4 "9 / 16 "1545 lb.117NOK
BRF18061 / 8 "5 / 32 "11 / 32 "660 kg75NOK
ARF6203 / 8 "1 / 2 "3 / 4 "8265 lb.589NOK
BRF6163 / 16 "3 / 16 "7 / 16 "880 kg64NOK
ARF6195 / 16 "3 / 8 "21 / 32 "3970 lb.310NOK
BRF6189 / 32 "5 / 16 "5 / 8 "2975 lb.193NOK
RONSTAN -

D Sjakkelskruepinne 310 Lb. Diameter 1/8 tomme

ModellSakPris (eks. mva)
RF1851AE3UFB111NOK
RONSTAN -

Bow Shackle Skruepinne 3970 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
RF637AE3UFA326NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?