Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RONSTAN RF617 D Sjakkel Skruepinne 1545 Lb. | AE3UKC 5GAA1

RONSTAN RF617 D Sjakkel skrupinne 1545 Lb.

På lager
Vare: AE3UKC Modell: RF617Kryssreferanse: 5GAA1

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
117NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakD Sjakkel
Body Material316 rustfritt stål
Kroppsstørrelse1 / 4 "
FinishNaturlig
Pin Dia.1 / 4 "
Pinnemateriale316 rustfritt stål
Pin stilSkruepinne
Slyngebredde9 / 16 "
Bredde mellom øynene9 / 16 "
Arbeidsbelastningsgrense1545 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode7312900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstørrelsePin Dia.SlyngebreddeArbeidsbelastningsgrensePris
RONSTAN RF1806 D Sjakkel Skruepinne 660 Lb. | AE3UFC 5FZZ9 RF18061 / 8 "5 / 32 "11 / 32 "660 kg75NOK
RONSTAN RF616 D Sjakkel Skruepinne 880 Lb. | AE3UKB 5GAA0 RF6163 / 16 "3 / 16 "7 / 16 "880 kg64NOK
RONSTAN RF618 D Sjakkel Skruepinne 2975 Lb. | AE3UKD 5GAA2 RF6189 / 32 "5 / 16 "5 / 8 "2975 lb.193NOK
RONSTAN RF619 D Sjakkel Skruetapp 3970 Lb. | AE3UKE 5GAA3 RF6195 / 16 "3 / 8 "21 / 32 "3970 lb.310NOK
RONSTAN RF620 D festelåsskruepinne 8265 lb. | AE3UKF 5GAA4 RF6203 / 8 "1 / 2 "3 / 4 "8265 lb.589NOK
RONSTAN RF1035 D Sjakkel Skruepinne 12125 Lb. | AE3UKG 5GAA5 RF10351 / 2 "5 / 8 "1"12,125 lb.1 469 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RONSTAN RF617 D Sjakkel skrupinne 1545 Lb.
117NOK / enhet