VESTIL CAN-RECY Aerosol Can Puncturing System, 2 Inch Bung | AG7PAJ

VESTIL CAN-RECY Aerosol Can Puncturing System, 2 tommers propp

Vare: AG7PAJ Modell: CAN-RECY

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAerosol kan knuse
Batterier inkludertNei
Bung størrelse2 ", 3/4"
KarbonfilterTo biter
FARGESølv
Dybde14.3125 "
Trommestoppdiameter2 ", 3/4"
Trommelstørrelse30 gal., 55 gal.
Trommel TypeStål, Poly
Handle Lengde7"
Høyde10.06 "
Lengde14.312 "
MaterialeStål
Maks. Kan Diameter3"
Maks. Kan Høyde14.63 "
MåleenheterHVER
Bredde5.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)25.56
Skipets lengde (cm)36.35
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CAN-RECY Aerosol Can Puncturing System, 2 tommers propp