MILWAUKEE Skrutrekker Bits

Har unik spissgeometri som absorberer toppmoment produsert av slag-/boredrivere for å forhindre brudd. Tilbyr en presis passform for å forhindre at spissen skal av eller vingle, og har et laserherdet, ytre beskyttelsesskjold for overlegen slitestyrke.

filtre

MILWAUKEE -

Sett inn biter

StilModellPunktstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A48-32-4428-56NOK 2
B48-32-4427-40NOK 2
C48-32-4989-36NOK 2
D48-32-5011-196NOK 15
E48-32-4111-323NOK 25
F48-32-4433-40NOK 2
G48-32-4619-124NOK 1
H48-32-4618-161NOK 1
I48-32-4432-41NOK 2
J48-32-4431-38NOK 2
K48-32-4620-168NOK 1
L48-32-4448-37NOK 1
M48-32-4422#250NOK 2
N48-32-4444#261NOK 2
O48-32-4601#275NOK 5
P48-32-4423#350NOK 2
Q48-32-4661183NOK 5
R48-32-4663383NOK 5
MILWAUKEE -

Power Bit # 2 Square

StilModellBitlengdePris (eks. mva)pk. Antall.
A48-32-46062"159NOK 5
B48-32-45723.5 "60NOK 1
MILWAUKEE -

Impact Bit Torx

StilModellBitlengdeBladbreddeSakLengdePris (eks. mva)pk. Antall.
A48-32-44361"0.25 "Sett inn bit1"58NOK 2
B48-32-46852"1 / 4 "Kraftbit2"168NOK 5
MILWAUKEE -

Sett inn bit Phillips 1 tommers lengde

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A48-32-441242NOK 2
B48-32-4604305NOK 25
MILWAUKEE -

Power Bit Phillips # 2 tommer

StilModellBitlengdePris (eks. mva)pk. Antall.
A48-32-44622"39NOK 1
B48-32-46022"159NOK 5
C48-32-45623.5 "57NOK 1
MILWAUKEE -

Impact Bit Phillips

StilModellBitlengdeBladbreddeLengdePunktstørrelsePris (eks. mva)pk. Antall.
A48-32-50042"1 / 4 "2"2367NOK 15
B48-32-45643.5 "1 / 4 "3.5 "2215NOK 5
C48-32-45633.5 "0.25 "3.5 "359NOK 1
D48-32-48026"0.25 "6"292NOK 1
MILWAUKEE -

Impact Bit Square

StilModellBitlengdeBladbreddeSakLengdePunktstørrelsetypenPris (eks. mva)pk. Antall.
A48-32-46211"1 / 4 "Sett inn bit1"1Square90NOK 5
B48-32-45733.5 "0.25 "Kraftbit3.5 "3Firkantet fordypning62NOK 1
C48-32-48056"0.25 "Kraftbit6"2Firkantet fordypning87NOK 1
MILWAUKEE -

Sett inn bit 2 kvadrat 1 tommers lengde

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A48-32-460588NOK 5
B48-32-4607164NOK 10
MILWAUKEE -

Magnetisk bitholder 1/4 tommers sekskant

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
48-32-3065AH9WHU150NOK
1

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?