Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-32-4423 Innsatsbit #3 Square 1 tomme lengde - pakke med 2 | AE3MMB 5EAY4

MILWAUKEE 48-32-4423 Innsettingsbit #3 Square 1 tomme lengde - pakke med 2

På lager
Vare: AE3MMB Modell: 48-32-4423Kryssreferanse: 5EAY4
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
50NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn bit
Bitlengde1"
BitstilFirkantet fordypning
MaterialeProprietært stål
Punktstørrelse#3
Skaftstørrelse1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207906000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPunktstørrelsepk. Antall.Pris
MILWAUKEE 48-32-4661 Slagbit Phillips 1 Pk5 | AA2RWF 10Z765 48-32-46611583NOK
MILWAUKEE 48-32-4663 Impact Bit Phillips 3 Pk5 | AA2RWG 10Z766 48-32-46633583NOK
MILWAUKEE 48-32-4601 Innsatsbit Phillips #2 1 tommers lengde - pakke med 5 | AE3MLN 5EAX2 48-32-4601#2575NOK
MILWAUKEE 48-32-4444 Gipsplate Phillips #2 1 tommers lengde - pakke med 2 | AE3MLR 5EAX5 48-32-4444#2261NOK
MILWAUKEE 48-32-4422 innsatsbit #2 kvadratisk 1 tomme lengde - pakke med 2 | AE3MLY 5EAY1 48-32-4422#2250NOK
MILWAUKEE 48-32-4620 innsatsbit | CV2PDU 415H85 48-32-4620-1176NOK
MILWAUKEE 48-32-4619 innsatsbit | CV2PDV 415H84 48-32-4619-1124NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-32-4423 Innsettingsbit #3 Square 1 tomme lengde - pakke med 2
50NOK /pakke