Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-32-3065 magnetisk bitsholder 1/4 tomme sekskant | AH9WHU 45L181

MILWAUKEE 48-32-3065 Magnetisk bitsholder 1/4 tommer sekskant

På lager
Vare: AH9WHU Modell: 48-32-3065Kryssreferanse: 45L181
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
152NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBitholder
SøknadsmetodePower
BitholdertypeLåsering
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex
MaterialeStål
Antall stykker1
Total lengde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)4.57
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex
    • Magnetisk / ikke-magnetisk: Magnetisk

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-32-3065 Magnetisk bitsholder 1/4 tommer sekskant
152NOK / enhet