EAGLE Tilbehør til sikkerhetsskap

Inkluderer et bredt utvalg av hyller, nøkler, transportører, ramper, skuffer, skillevegger og plugger som skal brukes med Eagle sikkerhetsskap for sikker oppbevaring av brannfarlige og farlige materialer. Tilgjengelig i ulike høyder, materialer, lastekapasiteter og spillkapasiteter

filtre

EAGLE -

Hyllebrett

StilModellDybdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
ACRA-7419 "22 gal.32 "1 348NOK
BCRA-191727 "60 lb.27 "1 856NOK
EAGLE -

Hylle

StilModellBreddeFARGEDybdeFor bruk med produsent ModellnummerHøydeMaterialeSpillkapasitetVektPris (eks. mva)
ACRA-1909--14.75 "CRA-1925, CRA-1925, CRA-1905, CRA-1906, CRA-2310, CRA-1923-Epoksybelagt stål--1 120NOK
RFQ
B1921--14.75 "1926, 2610, HAZ1926, HAZ2610, PEST26, PEST2610-Stål-7 kg552NOK
RFQ
CCRA-1902--14.75 "CRA-1903, CRA-1904-Epoksybelagt stål-4 kg712NOK
RFQ
DCRA-1908--14.75 "CRA-1924, CRA-1925, CRA-1905, CRA-1906, CRA-2310, CRA-1923-polyetylen--647NOK
RFQ
E1977--8.75 "1975, 1976, PI-77, PI7710-Stål-7 kg654NOK
RFQ
F1922--14.75 "1955, 5510, HAZ1955, HAZ5510-Stål-17 kg1 103NOK
RFQ
F1972--18.75 "1970, 1972-Stål-11 lb.743NOK
RFQ
G1902--14.75 "1901, 1902, 1903, 1904-Stål-3 kg275NOK
RFQ
HCRA-190013.75 "Gul14.75 "-1"polyetylen0.25 gal.-576NOK
ICRA-190113.75 "Hvit14.75 "-1"polyetylen0.25 gal.-647NOK
J191920 "-15 "-1"Galvanisert stål--497NOK
KCRA-191828 "Blå28 "-1"---2 597NOK
L191128.25 "-28.25 "-1.25 "Galvanisert stål--1 140NOK
MCRA-7232 "Blå19 "-1"Stål--1 829NOK
NCRA-191239 "Gul14.75 "-1"polyetylen1 gal.-1 443NOK
NCRA-191339 "Gul14.75 "-1"polyetylen1 gal.-1 348NOK
O191540 "-14.75 "-1"Galvanisert stål--18 530NOK
PCRA-191440 "Blå14.75 "-1"---1 524NOK
EAGLE -

Oppbevaringsbrett

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A1677BSvart716NOK
B1677Gul693NOK
EAGLE -

Bunnskuff

StilModellDybdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
ACRA-7314 "22 gal.32 "1 443NOK
BCRA-191627 "60 lb.27 "1 764NOK
EAGLE -

Dolly Cart

StilModellDybdePris (eks. mva)
A193425 "5 673NOK
B193548 "3 462NOK
EAGLE -

Selvlukkende adaptersett

StilModellDybdeFor bruk med produsent ModellnummerVektPris (eks. mva)
A1993G-4610, 19465 kg5 731NOK
B1912G---1 001NOK
C1967G---4 649NOK
D1978G---6 047NOK
E1979G---5 141NOK
F1968G-19614 kg5 731NOK
G1966G16.5 "--4 387NOK
G1910G27.5 "--5 731NOK
EAGLE -

Skaphjul 27 tommer lengde x 10 tommer bredde x 27 tommer høyde

ModellSakPris (eks. mva)
1624CASTERAF6RJJ4 655 NOK
EAGLE -

Keys Steel - pakke med 2

ModellSakPris (eks. mva)
C83NAA7HQZ203NOK
EAGLE -

Selvlukkende adaptersett

ModellSakPris (eks. mva)
1979GNCE7RZM4 387 NOK
EAGLE -

Trommelholder 24 tommer H 23 tommer bredde 36 tommer D

ModellSakPris (eks. mva)
1918AD8ATT2 494 NOK
EAGLE -

Polyhylle for poly-plantevernmidler Sikkerhetsoppbevaringsskap 22 Gal, skap, 12 i d

ModellSakPris (eks. mva)
CRA-PS22AG8DET832NOK
Se detaljer
EAGLE -

Ventilasjonsmontering

ModellSakPris (eks. mva)
C-90AG8DFF537NOK
Se detaljer
EAGLE -

Dørhengsel, ingen fjærer, for 45/60 gallon, skap

ModellSakPris (eks. mva)
C-86-2AG8DFB567NOK
Se detaljer
EAGLE -

Dørspor kun for skyvedørsmodeller

ModellSakPris (eks. mva)
C-85NAG8DEZ509NOK
Se detaljer
EAGLE -

Nøkler, stål, sikkerhetsskap

ModellSakPris (eks. mva)
C-83NAG8DEX113NOK
Se detaljer
EAGLE -

Utjevningsben, for alle skapmodeller

ModellSakPris (eks. mva)
C-81AG8DEV33NOK
Se detaljer
EAGLE -

Jordingsledning med krokodilleklemmer, 3 fot

ModellSakPris (eks. mva)
1950AG8DEE400NOK
Se detaljer
EAGLE -

Dørhengsel, ingen fjærer, for 30 liter, skap

ModellSakPris (eks. mva)
C-86-1AG8DFA567NOK
Se detaljer
EAGLE -

Låsdørlås

ModellSakPris (eks. mva)
C-82PLAG8DEW591NOK
Se detaljer
EAGLE -

Polyhylle for poly-plantevernmidler Sikkerhetsoppbevaringsskap 4 gallon, skap, 12 i d

ModellSakPris (eks. mva)
CRA-PS04AG8DER998NOK
Se detaljer
EAGLE -

Rulletransportør, stål, 20 W, 30 D

ModellSakPris (eks. mva)
1994AG8DEK2 936 NOK
Se detaljer
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?