GUARDIAN EQUIPMENT Takankere

filtre

GUARDIAN EQUIPMENT -

Takanker

StilModellDybdeLengdeMaterialeVektkapasitetBreddePris (eks. mva)
A004821 / 4 "25 "Metal310 lb.3"923NOK
B004843-5 / 16 "9"Stål310 lb.3"773NOK
C004553 / 4 "10.75 "Metal310 lb.3"381NOK
D003426.5 "20 "Metal310 lb.6.5 "5 102NOK
E00645-W12 "16 "Galvanisert stål420 lb.16 "4 916NOK
F00645-M12 "16 "Galvanisert stål420 lb.16 "4 916NOK
G0025512 "8"Metal310 lb.10 "1 703NOK
H00645-C12 "16 "Galvanisert stål420 lb.16 "4 916NOK
I00657-M18 "16 "Galvanisert metall310 lb.16 "5 539NOK
J00657-W18 "16 "Galvanisert metall310 lb.16 "5 539NOK
K0065618 "12 "Galvanisert metall310 lb.12 "5 256NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?