HUOT Rulle- og kombinasjonsverktøyskap

Mye brukt av lastebilmekanikere, konstruksjonsmannskaper, vedlikeholdspersonell og oljeindustrimekanikere. Med I-bjelke dobbelveggkonstruksjon integrert med skillevegger, vinklede topper, solide sveisede skuffeavdelere, kulelagrede skuffeglider, etikettholdere og stålskinner

filtre

StilModellLagringskapasitetPris (eks. mva)
A1398036 Pieces8 734NOK
A1398448 Pieces8 848NOK
A1398548 Pieces8 954NOK
A1398648 Pieces9 487NOK
A1397048 Pieces10 034NOK
HUOT -

Superskap

StilModellKonfigurasjonHøydeLastevurderingAntall skufferLagringskapasitetPris (eks. mva)
A13530Senterbank: (8) 29 "B x 18" D x 2 "H23.13 "1200 lb.88352 cu. i.28 428NOK
B13525Senterbank: (15) 29 "B x 18" D x 2 "H38 "2250 lb.1515,660 cu. i.41 891NOK
C13527Senterbank: 29 "B x 18" D x (7) 4 "H, (1) 2" H38 "1200 lb.815,660 cu. i.43 153NOK
HUOT -

Verktøyvogner

StilModellHolderSakAntall romAntall skufferLagringskapasitetPris (eks. mva)
A23970-Rullende verktøyvogn-045 innsatser per hylle, 90 totalt12 768NOK
A23980-Rullende verktøyvogn-026 innsatser per hylle, 52 totalt11 984NOK
B1694040 konisk verktøyholderVerktøyvogn480-23 768NOK
B1695050 konisk verktøyholderVerktøyvogn360-23 768NOK
C77300Spennhylser, dreiebenk, 3MT, 4MT koniske sentreVerktøyvogn02-22 416NOK
B16970HSK63A konisk verktøyholderVerktøyvogn480-23 768NOK
B16980HSK100A konisk verktøyholderVerktøyvogn360-23 768NOK
StilModellLagringskapasitetPris (eks. mva)
A5595050 Pieces16 986NOK
A5598050 Pieces15 334NOK
A5594090 Pieces15 221NOK
A5597090 Pieces15 149NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?