HUOT 13530 Super Chest 34 x 19-1 / 8 x 23-1 / 8 inch Grå | AC3HQT 2TPZ1

HUOT 13530 Super Chest 34 x 19-1/8 x 23-1/8 tommer grå

På lager
Vare: AC3HQT Modell: 13530Kryssreferanse: 2TPZ1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 917 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSuperskap
HjulmaterialeFenol
FARGEGrå
KonfigurasjonSenterbank: (8) 29 "B x 18" D x 2 "H
Dybde19.125 "
Skuffekapasitet150 lb.
SkufferKulelager
FinishMatte
MålerSkuffer: 18, Skap: 24
Høyde23.13 "
Lastevurdering1200 lb.
LåsesystemEnkelt ess-type kamlås
MaterialeStål
Antall skuffer8
Lagringskapasitet8352 cu. i.
Bredde34 "
Arbeidsoverflatematerialepolypropylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 104.4
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)97.16
Skipets bredde (cm)59.69
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKonfigurasjonHøydeLastevurderingAntall skufferLagringskapasitetPris
HUOT 13525 Superskap 34 x 19-1 / 8 x 38 Tommer Grå | AC3HQQ 2TPY8 13525Senterbank: (15) 29 "B x 18" D x 2 "H38 "2250 lb.1515,660 cu. i.40 082 NOK
HUOT 13527 Superskap 34 x 19-1 / 8 x 38 Tommer Grå | AC3HQR 2TPY9 13527Senterbank: 29 "B x 18" D x (7) 4 "H, (1) 2" H38 "1200 lb.815,660 cu. i.46 567 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUOT 13530 Super Chest 34 x 19-1/8 x 23-1/8 tommer grå
26 917 NOK / enhet