MICRO PLASTICS Holde skiver

Laget med to eller flere hull; ideell for kabel-, lednings-, lednings- eller kjedemonteringsapplikasjoner som krever guide. Har en nylonlegeme med en naturlig overflate for lav friksjon og høy trykkbærende kapasitet. Tilbys i tykkelsesalternativer på 0.032 og 0.062 tommer

filtre

MICRO PLASTICS -

Holde skiver

StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelsePris (eks. mva)
A16FWRT002032#20.115 "13 / 64 "0.032 "-
RFQ
B16FWRT004032#40.156 "17 / 64 "0.032 "37NOK
C16FWRT006032#60.198 "21 / 64 "0.032 "105NOK
D16FWRT008062#80.235 "25 / 64 "0.062 "60NOK
E16FWRT010062#100.277 "29 / 64 "0.062 "203NOK
F16FWRT2500621 / 4 "0.375 "19 / 32 "0.062 "125NOK
G16FWRT3750623 / 8 "0.564 "57 / 64 "0.062 "129NOK
H16FWRT3120625 / 16 "0.470 "47 / 64 "0.062 "59NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?