KNIPEX Holde og låse ringtangen

Mye brukt i installasjon eller fjerning av snap-, låse- eller holderinger. Har stålkonstruksjon for styrke og holdbarhet, og kjeftips for å holde ringendene sikkert og unngå brudd

filtre

KNIPEX -

Festetangstangsett

Knipex festeringstangsett brukes til å installere eller fjerne innvendige og utvendige festeringer fra rillede aksler, låseringer og låseringer på boringer og rillede aksler. Disse settene inneholder fire holderringstenger med forskjellige kjevediametre og en nylonpose med låseklips. Den DIN 5254 B og DIN 5256 D sertifiserte tangen i dette settet er laget av kromvanadiumstål og har et plastbelagt håndtak med en innebygd fjær (på utvalgte modeller) for å redusere tretthet og overdreven gripekraft. For å redusere ringglidning på boringer eller nøyaktig arbeid på små holderringer, har disse tangen en fast / bøyd / rett / bøyd og rett spiss med en 0 / 90-graders spissvinkel. Disse Knipex-tangene kan brukes på skaft og boringer med diametre opptil 2-3/8 tommer. Raptor Supplies tilbyr disse Knipex festeringstangsett i forskjellige spissstørrelser.

StilModellTips TypeFor Bore Dia.For aksel Dia.typenHandleMaterialeTotal lengdeVårreturPris (eks. mva)
A+00 19 56 XNUMXBøyd og rett3/4 to 2-3/8"3/4 to 2-3/8"Intern / eksternPlastbelagt, fjærretur på eksternSmidd kromvandiumstål7.25 "Ja2 025NOK
B9K 00 19 51 USAFikset1/2 til 1 ", 3/4 til 2-3 / 8"3/8 til 1 ", 3/4 til 2-3 / 8"Intern / eksternPlastbelagt, fjærretur på utvKrom Vanadium elektrisk stål5-3/4, 8, 5-3/4, 8"Ja1 940NOK
C9K 00 19 54 USAFikset5/16 til 1/2 ", 3/4 til 2-3 / 8"1/8 til 3/8 ", 3/4 til 2-3 / 8"Intern / eksternPlastbelagt, fjærretur på utvChrome Vanadium Steel5-3/16, 6-3/4, 5, 6-3/4"Ja1 986NOK
D9K 00 19 52 USAFikset1/2 til 1 "3/8 til 1 "Intern / eksternPlastbelagt, fjærretur på utvKrom Vanadium elektrisk stål5-3/4, 5-3/16, 5-3/4, 5"Ja1 755NOK
E9K 00 19 53 USAFikset3/8 til 1/2 ", 3/4 til 2-3 / 8"1/8 til 3/8 ", 3/4 til 2-3 / 8"Intern / eksternPlastbelagt, fjærretur på utvKrom Vanadium elektrisk stål5-3/4, 8, 5-3/4, 8"Ja1 814NOK
F9K 00 19 01 USASmidd krom Vanadiumstål1/2 til 1 "-InternPlastbelagtSmidd kromvandiumstål5.75 "Nei2 045NOK
G9K 00 19 02 USASmidd krom Vanadiumstål-3/4 to 2-3/8"EksternPlastbelagtSmidd kromvandiumstål4.25 "Nei2 364NOK
H+00 19 57 XNUMXRett1/2 to 2-3/8"3/8 to 2-3/8"Intern / eksternPlastbelagt, fjærretur på eksternSmidd kromvandiumstål5-1/2 And 7-1/4"Ja1 868NOK
KNIPEX -

Holder ringtang

StilModellTotal lengdeFor Bore Dia.For aksel Dia.VårreturStilTips størrelseTips TypetypenPris (eks. mva)
A46 21 A01 SBA5"-1/8 til 3/4 "Ja-0.035 "FiksetEkstern627NOK
B46 31 A12 SBA5"-3/8 til 1 "Ja-0.049 "FiksetEkstern612NOK
C46 31 A02 SBA5"-1/8 til 3/4 "Ja-0.035 "FiksetEkstern618NOK
A46 21 A11 SBA5"-3/8 til 1 "Ja-0.049 "FiksetEkstern581NOK
D49 11 A05.5 "-1/8 til 3/4 "Ja-0.035 "RettEkstern544NOK
E46 11 G15.5 "-5/32 til 9/32 "Ja--RettEkstern, for montering av grepringer388NOK
F44 13 J05.5 "8 å 13 mm-NeiIntern-Fikset-537NOK
G46 11 G25.5 "-3/16 til 1/2 "Ja--RettEkstern, for montering av grepringer417NOK
H44 11 J0 SBA5.5 "5/16 til 1/2 "-Nei-0.035 "FiksetIntern498NOK
I48 11 J15.5 "1/2 til 1 "-Nei-0.05 "RettIntern497NOK
D49 11 A15.5 "-3/8 til 1 "Ja-0.05 "RettEkstern553NOK
G46 11 G35.5 "-9/16 til 11/16 "Ja--RettEkstern, for montering av grepringer431NOK
I48 11 J05.5 "5/16 til 1/2 "-Nei-0.035 "RettIntern485NOK
F44 13 J15.5 "12 å 25 mm-NeiIntern-Fikset-582NOK
J49 31 A05.5 "-1/8 til 3/4 "Ja-0.035 "RettEkstern573NOK
E46 11 G05.5 "-1/64 til 5/32 "Ja--RettEkstern, for montering av grepringer672NOK
K44 23 J115.25 "12 å 25 mm-NeiIntern-Fikset-529NOK
H44 11 J1 SBA5.75 "1/2 til 1 "-Nei-0.049 "FiksetIntern499NOK
L46 11 A15.75 "-3/8 "til 1"NeiEkstern-Fikset-473NOK
M46 11 A0 SBA5.75 "-1/8 til 3/4 "Ja-0.035 "FiksetEkstern534NOK
N46 11 A1 SBA5.75 "-3/8 til 1 "Ja-0.049 "FiksetEkstern535NOK
O49 41 A015.125 "-1/8 til 3/4 "Ja-0.035 "BøydEkstern711NOK
P49 21 A115.125 "-3/8 til 1 "Ja-0.05 "BøydEkstern598NOK
Q48 21 J015.125 "5/16 til 1/2 "-Nei-0.035 "BøydIntern527NOK
P49 21 A015.125 "-1/8 til 3/4 "Ja-0.035 "BøydEkstern589NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?