Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 9K 00 19 01 US Sikringstengersett, Int/Ext, 4 stk | AA2MTP 10U091

KNIPEX 9K 00 19 01 US Sikringstangsett, Int/Ext, 4 stk.

På lager
Vare: AA2MTP Modell: 9K 00 19 01 USKryssreferanse: 10U091

Få tak i det April 26, Fredag
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
2 045 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFestetangstangsett
For Bore Dia.1/2 til 1 "
HandlePlastbelagt
Håndtere fargeRød
Håndtak DesignPlastbelagt
MaterialeSmidd kromvandiumstål
Antall stykker4
Total lengde5.75 "
VårreturNei
Spissvinkel (grader)45
Tips Dia.0.049 "
Tips størrelse0.049 "
Tips TypeSmidd krom Vanadiumstål
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.75
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)10.21
Skipets bredde (cm)20.4
HS kode8203206030
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Knipex 9K 00 19 01 US låsetangsett består av fire låseringstenger som brukes til å fjerne indre låseringer på borede hull innenfor et diameterområde på 1/2 - 1 tomme.
    • Laget av smidd kromvanadiumstål, har disse Knipex låsetangene et plastbelagt håndtak og 45 graders skrå spisser med en diameter på 0.049 tommer.
    • For applikasjoner som krever arbeid med utvendige låseringer på skaft, tilbyr Knipex også et bredt utvalg av ytre tang.

Produktvarianter

ProduktModellTips TypeFor Bore Dia.For aksel Dia.typenHandleMaterialeTotal lengdeVårreturPris
KNIPEX 00 19 56 Sikringstengersett intern/ekstern 4-delt | AA2KTF 10N809 +00 19 56 XNUMXBøyd og rett3/4 to 2-3/8"3/4 to 2-3/8"Intern / eksternPlastbelagt, fjærretur på eksternSmidd kromvandiumstål7.25 "Ja2 025 NOK
KNIPEX 00 19 57 Presisjonstengersett, Int/Ext, 4Pc | AA2KTG 10N810 +00 19 57 XNUMXRett1/2 to 2-3/8"3/8 to 2-3/8"Intern / eksternPlastbelagt, fjærretur på eksternSmidd kromvandiumstål5-1/2 And 7-1/4"Ja1 868 NOK
KNIPEX 9K 00 19 02 US Sikringstenger Sett Int/Ext 4 Del | AA2MTQ 10U092 9K 00 19 02 USASmidd krom Vanadiumstål-3/4 to 2-3/8"EksternPlastbelagtSmidd kromvandiumstål4.25 "Nei2 364 NOK
KNIPEX 9K 00 19 51 US Holderingstangsett, Int/Ext, 4 STK | AC9UAT 3JXP2 9K 00 19 51 USAFikset1/2 til 1 ", 3/4 til 2-3 / 8"3/8 til 1 ", 3/4 til 2-3 / 8"Intern / eksternPlastbelagt, fjærretur på utvKrom Vanadium elektrisk stål5-3/4, 8, 5-3/4, 8"Ja1 940 NOK
KNIPEX 9K 00 19 52 US Ret Ringtangsett, Int/Ext, 0/90 grader, 4 STK | AC9UAU 3JXP3 9K 00 19 52 USAFikset1/2 til 1 "3/8 til 1 "Intern / eksternPlastbelagt, fjærretur på utvKrom Vanadium elektrisk stål5-3/4, 5-3/16, 5-3/4, 5"Ja1 755 NOK
KNIPEX 9K 00 19 53 US Holderingstangsett Int/Ext 4 STK | AC9UAV 3JXP4 9K 00 19 53 USAFikset3/8 til 1/2 ", 3/4 til 2-3 / 8"1/8 til 3/8 ", 3/4 til 2-3 / 8"Intern / eksternPlastbelagt, fjærretur på utvKrom Vanadium elektrisk stål5-3/4, 8, 5-3/4, 8"Ja1 814 NOK
KNIPEX 9K 00 19 54 US Ret Ringtangsett Int/Ext 90 grader 4 STK | AC9UAW 3JXP5 9K 00 19 54 USAFikset5/16 til 1/2 ", 3/4 til 2-3 / 8"1/8 til 3/8 ", 3/4 til 2-3 / 8"Intern / eksternPlastbelagt, fjærretur på utvChrome Vanadium Steel5-3/16, 6-3/4, 5, 6-3/4"Ja1 986 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 9K 00 19 01 US Sikringstangsett, Int/Ext, 4 stk.
2 045 NOK / enhet