Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KNIPEX 00 19 57 Presisjonstengersett, Int/Ext, 4Pc | AA2KTG 10N810

KNIPEX 00 19 57 Presisjonstengersett, Int/Ext, 4Pc

På lager
Vare: AA2KTG Modell: 00 19 57Kryssref: 10N810

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
1 868 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFestetangstangsett
For Bore Dia.1/2 to 2-3/8"
For aksel Dia.3/8 to 2-3/8"
HandlePlastbelagt, fjærretur på ekstern
Håndtere fargeRød
Håndtak DesignPlastbelagt
MaterialeSmidd kromvandiumstål
Antall stykker4
Total lengde5-1/2 And 7-1/4"
VårreturJa
Spissvinkel (grader)0
Tips Dia.0.049 ", 0.070"
Tips størrelse1.8 og 1.25 "
Tips TypeRett
typenIntern / ekstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.79
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8203206030
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Knipex 00 19 57 er et 4-delt låsetangsett som brukes til montering av både innvendige og utvendige låseringer, samt til å forme og bøye ledninger. Dette Knipex låsetangsettet tilbyr tang i en slitesterk og lett å bære polyesterverktøyrull.
    • Tangen er laget av smidd vanadiumstål og har et ergonomisk, sklisikkert plastbelagt håndtak med innsatte tips for pålitelig arbeid.
    • Denne kraftige tangen har store kontaktflater på tuppene for enkel montering og mindre forvrengning av låseringen.

Produktvarianter

ProduktModellTips TypeFor Bore Dia.For aksel Dia.typenHandleMaterialeTotal lengdeVårreturPris
KNIPEX 00 19 56 Sikringstengersett intern/ekstern 4-delt | AA2KTF 10N809 +00 19 56 XNUMXBøyd og rett3/4 to 2-3/8"3/4 to 2-3/8"Intern / eksternPlastbelagt, fjærretur på eksternSmidd kromvandiumstål7.25 "Ja2 025 NOK
KNIPEX 9K 00 19 01 US Sikringstengersett, Int/Ext, 4 stk | AA2MTP 10U091 9K 00 19 01 USASmidd krom Vanadiumstål1/2 til 1 "-InternPlastbelagtSmidd kromvandiumstål5.75 "Nei2 045 NOK
KNIPEX 9K 00 19 02 US Sikringstenger Sett Int/Ext 4 Del | AA2MTQ 10U092 9K 00 19 02 USASmidd krom Vanadiumstål-3/4 to 2-3/8"EksternPlastbelagtSmidd kromvandiumstål4.25 "Nei2 364 NOK
KNIPEX 9K 00 19 51 US Holderingstangsett, Int/Ext, 4 STK | AC9UAT 3JXP2 9K 00 19 51 USAFikset1/2 til 1 ", 3/4 til 2-3 / 8"3/8 til 1 ", 3/4 til 2-3 / 8"Intern / eksternPlastbelagt, fjærretur på utvKrom Vanadium elektrisk stål5-3/4, 8, 5-3/4, 8"Ja1 940 NOK
KNIPEX 9K 00 19 52 US Ret Ringtangsett, Int/Ext, 0/90 grader, 4 STK | AC9UAU 3JXP3 9K 00 19 52 USAFikset1/2 til 1 "3/8 til 1 "Intern / eksternPlastbelagt, fjærretur på utvKrom Vanadium elektrisk stål5-3/4, 5-3/16, 5-3/4, 5"Ja1 755 NOK
KNIPEX 9K 00 19 53 US Holderingstangsett Int/Ext 4 STK | AC9UAV 3JXP4 9K 00 19 53 USAFikset3/8 til 1/2 ", 3/4 til 2-3 / 8"1/8 til 3/8 ", 3/4 til 2-3 / 8"Intern / eksternPlastbelagt, fjærretur på utvKrom Vanadium elektrisk stål5-3/4, 8, 5-3/4, 8"Ja1 814 NOK
KNIPEX 9K 00 19 54 US Ret Ringtangsett Int/Ext 90 grader 4 STK | AC9UAW 3JXP5 9K 00 19 54 USAFikset5/16 til 1/2 ", 3/4 til 2-3 / 8"1/8 til 3/8 ", 3/4 til 2-3 / 8"Intern / eksternPlastbelagt, fjærretur på utvChrome Vanadium Steel5-3/16, 6-3/4, 5, 6-3/4"Ja1 986 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KNIPEX 00 19 57 Presisjonstengersett, Int/Ext, 4Pc
1 868 NOK / enhet