SENSIT Erstatningssensorer

filtre

SENSIT -

Erstatningssensor

StilModellOppdageroppløsningSensorområdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A375-COAF-SNKarbonmonoksid1 ppm0 til 2000 ppm-22 grader til 122 grader F, -30 grader til 50 grader C2 437NOK
B375-H2SA1-SNHydrogensulfid1 ppm0 til 100 ppm-22 grader til 122 grader F, -30 grader til 50 grader C2 437NOK
C375-2611-01Metan10 ppm0 til 100% LEL-4 grader til 104 grader F, -20 grader til 40 grader C794NOK
D884-CGI09Metan0.00105 til 100% volum / volum-22 grader til 122 grader F, -30 grader til 50 grader C3 998NOK
E375-S + 40X-01-SNOksygen0.1% volum / volum0 å 25%-22 grader til 122 grader F, -30 grader til 50 grader C2 437NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?