Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SENSIT 375-H2SA1-SN Erstatningssensor H2s 0 til 100 ppm | AC6YMD 36T556

SENSIT 375-H2SA1-SN Erstatningssensor H2s 0 til 100 ppm

På lager
Vare: AC6YMD Modell: 375-H2SA1-SNKryssref: 36T556
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
2 437 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningssensor
Kjemisk formelH2S
OppdagerHydrogensulfid
oppløsning1 ppm
Sensorområde0 til 100 ppm
Temp. Område-22 grader til 122 grader F, -30 grader til 50 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9026900000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellOppdageroppløsningSensorområdeTemp. OmrådePris
SENSIT 375-2611-01 Erstatningssensor metan 0-100 prosent Lel | AC6YMA 36T553 375-2611-01Metan10 ppm0 til 100% LEL-4 grader til 104 grader F, -20 grader til 40 grader C794NOK
SENSIT 375-COAF-SN Erstatningssensor Co 0 til 2000 ppm | AC6YMB 36T554 375-COAF-SNKarbonmonoksid1 ppm0 til 2000 ppm-22 grader til 122 grader F, -30 grader til 50 grader C2 437 NOK
SENSIT 375-S + 40X-01-SN Erstatningssensor O2 0 til 25 prosent | AC6YMC 36T555 375-S + 40X-01-SNOksygen0.1% volum / volum0 å 25%-22 grader til 122 grader F, -30 grader til 50 grader C2 437 NOK
SENSIT 884-CGI09 Erstatningssensor metan 5-100 prosent V / v | AC6YME 36T557 884-CGI09Metan0.00105 til 100% volum / volum-22 grader til 122 grader F, -30 grader til 50 grader C3 998 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SENSIT 375-H2SA1-SN Erstatningssensor H2s 0 til 100 ppm
2 437 NOK / enhet