MSA Erstatningssensorer

filtre

MSA -

Erstatningssensorer

StilModellOppdageroppløsningSensorområdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A10106725Karbonmonoksid, hydrogensulfidCO 1 ppm, H2S 1 ppmCO 0 til 1999 ppm, H2S 0 til 200 ppm-10 grader til 40 grader C9 581NOK
B10106722brenn1 % LEL0 å 100%-10 grader til 40 grader C8 635NOK
C10121227Hydrogensulfid1 ppm0 til 200 ppm-10 grader til 40 grader C, 14 grader til 104 grader F.6 683NOK
D10106729Oksygen0.1% vol0 til 30% vol-10 grader til 40 grader C7 150NOK
E10049806Oksygen0.1%0 å 25%0 grader til 40 grader C5 336NOK
StilModellOppdageroppløsningSensorområdePris (eks. mva)
A10153984Hydrogensulfid1 ppm0 til 200 ppm9 412NOK
A10153985Svoveldioksid, Hydrogensulfid0.1 ppm0 til 20 ppm12 090NOK
MSA -

Erstatningssensor Karbonmonoksid

StilModellOppdagerSensorområdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A10153986Karbonmonoksid0 til 1999 ppm-40 grader til 140 grader F, -40 grader til +60 grader C9 759NOK
B10152603Karbonmonoksid, hydrogensulfid0 til 200 ppm-10 grader til 40 grader C, 14 grader til 104 grader F.6 787NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?