Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MSA 10121227 Erstatningssensor Hydrogensulfid | AG3PKB 33RJ53

MSA 10121227 Erstatningssensor Hydrogensulfid

På lager
Vare: AG3PKB Modell: 10121227Kryssref: 33RJ53
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
6 683 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningssensor
Kjemisk formelH2S
OppdagerHydrogensulfid
oppløsning1 ppm
Sensorområde0 til 200 ppm
Temp. Område-10 grader til 40 grader C, 14 grader til 104 grader F.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode9027905810

Produktvarianter

ProduktModellOppdageroppløsningSensorområdeTemp. OmrådePris
MSA 10106722 Erstatningssensor brennbart | AE3QMX 5ERK9 10106722brenn1 % LEL0 å 100%-10 grader til 40 grader C8 635 NOK
MSA 10106725 erstatningssensor Co H2s | AE3QMY 5ERL2 10106725Karbonmonoksid, hydrogensulfidCO 1 ppm, H2S 1 ppmCO 0 til 1999 ppm, H2S 0 til 200 ppm-10 grader til 40 grader C9 581 NOK
MSA 10106729 erstatningssensor oksygen | AE3QMZ 5ERL3 10106729Oksygen0.1% vol0 til 30% vol-10 grader til 40 grader C7 150 NOK
MSA 10049806 erstatningssensor oksygen | AF3WVM 8DU81 10049806Oksygen0.1%0 å 25%0 grader til 40 grader C5 336 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MSA 10121227 Erstatningssensor Hydrogensulfid
6 683 NOK / enhet