BACHARACH Erstatningssensorer

filtre

BACHARACH -

Erstatningssensorer

StilModellOppdagerSensorområdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A24-0789Karbonmonoksid0 til 9999 ppm-6 833NOK
B19-0398brennStørre enn 50 ppm metan23 grader til 130 grader F, -5 grader til 54 grader C1 844NOK
C19-0499brennStørre enn 50 ppm metan32 grader til 122 grader F, 0 grader til 50 grader C926NOK
D24-0788Oksygen0 å 20.9%32 grader til 104 grader F, 0 til 40 grader C3 087NOK
E19-0510KjølemediumAlle CFC-, HCFC- og HFC-kjølemidler32 grader til 122 grader F, 0 grader til 50 grader C1 333NOK
BACHARACH -

Probespiss for kjølemiddelsensor

ModellSakPris (eks. mva)
19-0473CN9ALM206NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?