Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BACHARACH 19-0398 Erstatningssensor brennbart | AD2ARK 3LZU4

BACHARACH 19-0398 Erstatningssensor brennbart

På lager
Vare: AD2ARK Modell: 19-0398Kryssreferanse: 3LZU4
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
1 844 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningssensor
Kjemisk formelLEL
Oppdagerbrenn
SensorområdeStørre enn 50 ppm metan
Temp. Område23 grader til 130 grader F, -5 grader til 54 grader C

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode9027908800
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellOppdagerSensorområdeTemp. OmrådePris
BACHARACH 24-0789 Pca 25 Co Sensor | AC9UBY 3JYF3 24-0789Karbonmonoksid0 til 9999 ppm-7 543 NOK
BACHARACH 19-0499 Informant 2 Erstatningssensor for brennbart | AD2ARR 3LZW5 19-0499brennStørre enn 50 ppm metan32 grader til 122 grader F, 0 grader til 50 grader C1 022 NOK
BACHARACH 19-0510 Erstatningssensor kjølemiddelinformant | AD2ARV 3LZX2 19-0510KjølemediumAlle CFC-, HCFC- og HFC-kjølemidler32 grader til 122 grader F, 0 grader til 50 grader C1 397 NOK
BACHARACH 24-0788 Erstatningssensor O2 For Pca 20 | AD2ARX 3LZX8 24-0788Oksygen0 å 20.9%32 grader til 104 grader F, 0 til 40 grader C3 408 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BACHARACH 19-0398 Erstatningssensor brennbart
1 844 NOK / enhet