MUELLER INDUSTRIES Ventiler for kjølingstilgang

filtre

MUELLER INDUSTRIES -

Kjølebeslag

StilModellTilkoblingTilkoblingsstørrelseInne i Dia.LengdeMaterialeProd. BeskrivelsetypenPris (eks. mva)
AEn 157271/21 / 2 "x 1 / 2"-1 15 / 16 "Messing / KobberIntern bluss til utvidelsesloddeSvingbar adapter108NOK
BEn 050531/21 / 2 "1 / 2 "13 / 16 "MessingKortsmidde nøtterKortsmidde nøtter52NOK
CEn 047801/21/4 "SAE M x 1/2 MPT1 / 2 "1 13 / 16 "MessingHalf Union Flare til NPTFEHalv union55NOK
DEn 045441/41 / 4 "-1 / 2 "MessingFlare tetningshetteTetningshette13NOK
EEn 004011/41 / 4 "3 / 16 "-KobberKobberblusspakningGasket7NOK
FEn 004141/41 / 4 "---Kobber Flare Seal BonnetTetningshjelm13NOK
BEn 050511/41 / 4 "1 / 4 "1 / 2 "MessingKortsmidde nøtterKortsmidde nøtter26NOK
CEn 045851/4 x 1 / 41/4 "SAE M x 1/4 MPT1 / 4 "1.25 "MessingHalf Union Flare til NPTFEHalv union32NOK
GEn 003251/4 x 1 / 41/4 "SAE M x 1/4 SAE M-1.187 "MessingBluss til blussKopling37NOK
AEn 157251/4 x 1 / 41 / 4 "x 1 / 4"-1.625 "Messing / KobberIntern bluss til utvidelsesloddeSvingbar adapter47NOK
CEn 003301/4 x 1 / 81/4 "SAE M x 1/8 MPT-1"MessingHalf Union Flare til NPTFEHalv union30NOK
HEn 003351/4 x 1 / 81/4 "SAE x 1/8" NPT--MessingHalf Union Flare til NPTFE90 graders albue65NOK
BEn 050523/83 / 8 "3 / 8 "11 / 16 "MessingKortsmidde nøtterKortsmidde nøtter35NOK
AEn 157263/83 / 8 "x 3 / 8"-1 11 / 16 "Messing / KobberIntern bluss til utvidelsesloddeSvingbar adapter96NOK
GEn 003273/8 x 3 / 83/8 "SAE M x 3/8 SAE M-1.5 "-Union Flare til FlareKopling32NOK
IEn 004023/8 x 3/8 x 3/83 / 8 "--KobberTre alternativerTee10NOK
BEn 051575/85 / 8 "5 / 8 "15 / 16 "MessingKortsmidde nøtterKortsmidde nøtter74NOK
JEn 07813NL5/8 x 1 / 45 / 8 "x 1 / 4"---SkyllebøssingBushing173NOK
KEn 07812NL5/8 x 1 / 85 / 8 "x 1 / 8"---SkyllebøssingSkyllebøssing147NOK
MUELLER INDUSTRIES -

Tetningshette for kjøling

ModellSakPris (eks. mva)
A 16447AC7MAY17NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?