ROBINAIR Evakueringspumper for kjølemiddel

VacuMaster vakuumpumper med to-trinns offset roterende vingedesign for fuktfjerning og Sure-Grip håndtak for flyttbarhet på arbeidsplassen; ideell for HVAC-operasjoner. Tilgjengelig i 3 og 8 CFM forskyvningsvarianter 

filtre

ROBINAIR -

Støvsuger pumpe

Robinair vakuumpumper er designet for å fjerne luft og fuktighet fra klimaanlegg. Disse systemene har høy følsomhet for forurensninger og fuktighet. Disse vakuumpumpene er egnet for kjølesystemer som bruker HFC, CFC og HCFC i forbindelse med esterolje, mineralolje, alkylbenzenolje og PAG-olje som smøremidler. Robinair vakuumpumper har to-trinns design for å rengjøre kjølesystemet mer grundig i motsetning til en-trinns pumper. Disse pumpene begynner å pumpe ved relativt lavt trykk for å generere et dypere vakuum. De har forskjøvede roterende skovler for å bygge kraftig kompresjon inne i pumpekammeret for å redusere systemtrykket mens de fordamper fuktighet. Robinair vakuumpumper har en slitesterk polykarbonatbase for å forbedre pumpebalansen og samtidig minimere vibrasjoner under drift. Disse pumpene har videre en oljetømmeventil i bunnen av oljereservoaret for å sikre fullstendig drenering. De har et støpt aluminiumshus for å redusere den totale vekten til pumpen samtidig som den beholder holdbarheten.

StilModellTotal høydeBody MaterialForskyvningTotal lengdeSamlet breddeSpenningHPHzPris (eks. mva)
A154009.75 "Støpt aluminium4 Jfr15.5 "5.625 "115V AC1/260 Hz9 265NOK
B1530011.5 "Aluminum3.0 cfm16.25 "6"115 VAC1/3604 542NOK
C1580016 "Aluminum8.0 cfm10 "6"115 VAC1607 592NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?