EXCELON PVC og CPVC rør

Klare / gjennomskinnelige rør med et maksimalt driftstrykk på 300 psi, ideelle for høytemperatur-/høytrykksvæskeoverføring i rørleggerarbeid og dreneringsapplikasjoner. Designet for å fungere innenfor temperaturområdet -65 til 160 grader F

filtre

EXCELON -

PVC-rør

Excelon PVC-rør er fleksible rør som er ideelle og for fleksible sveiper, bøyeradier, serpentinkonstruksjon, svanehalser og ekspansjons-/kontraksjonsfuger for bruk i næringsmiddelindustrien, laboratorie- og kjemiske og pneumatiske systemindustrier. Disse Schedule 40-rørene har PVC-konstruksjon under FDA og 3-A sanitærstandarder for å gi overlegen korrosjonsbestandighet. Disse fleksible rørene har en glatt innvendig overflate som sikrer ubegrenset strømning og er ikke-forurensende og ikke-ledende. De tåler høye trykk og har en design med lav sedimentasjonsakkumulering som sikrer maksimal luftstrøm og effektiv drift. Disse PVC-rørene er utstyrt med pålitelige og raske løsemiddelsveisede beslag. Velg fra et bredt utvalg av PVC-rør, tilgjengelig i rørstørrelser fra 0.5 til 1.5 tommer og videre Raptor Supplies.

StilModellInne i Dia.Maks. PressMaks. Temp.Utenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A4304-240 psi140 Grader F-3 / 4 "214NOK
RFQ
A43088-140 psi140 Grader F-2"702NOK
RFQ
A4303-300 psi140 Grader F-1 / 2 "179NOK
RFQ
A4310-130 psi140 Grader F-3"1 400NOK
RFQ
A4305-220 psi140 Grader F-1"315NOK
RFQ
A4307-170 psi140 Grader F-1.5 "437NOK
RFQ
A4312-110 psi140 Grader F-4"2 111NOK
RFQ
B430681.36180 psi1401.66 "1.25 "449NOK
RFQ
B430982.445150 psi1402.875 "2.5 "980NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?