WESTWARD avtrekkere

filtre

WESTWARD -

Reversibel giravtrekker

StilModellKapasitetKjevespredningSkruelengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
A1MZP25 ton7"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16722NOK
B1MZP37 ton10.5 "9"11 / 16-18 x 92 198NOK
StilModellKapasitetKjevespredningPris (eks. mva)
A4YT142/3 tonn3.875 "555NOK
A4YT154/6 tonn5.5 "1 118NOK
A4YT176/9 tonn8.5 "1 157NOK
A4YT168 eller 10 tonn12.5 "1 951NOK
WESTWARD -

Mekanisk kjevetrekker

StilModellKapasitetKjevespredningSkruelengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
A23 16 MDXNUMX1 ton3.25 "3.875 "5/16-24 x 3-7/8747NOK
B23 19 MDXNUMX2 ton4"4.875 "3/8-24 x 4-7/8801NOK
C23 20 MDXNUMX2 ton4.75 "4.875 "3/8-24 x 4-7/8870NOK
B23 21 MDXNUMX5 ton6"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16752NOK
C23 25 MDXNUMX5 ton4.5 "6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/161 263NOK
B23 26 MDXNUMX5 ton6"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/16843NOK
C23 27 MDXNUMX5 ton7"6 15 / 16 "9/16-20 x 6-15/161 209NOK
D23 29 MDXNUMX7 ton11 "9"11 / 16-18 x 91 970NOK
D23 31 MDXNUMX13 ton12 "12 "3 / 16-16 x 124 364NOK
WESTWARD -

Kjegletype avtrekker 3 Ton kapasitet 2 eller 3 kjever

ModellSakPris (eks. mva)
23MD18AB7JPD1 234 NOK
WESTWARD -

Pilotlageravtrekker 2 kjever 1/2 ton kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
23KX55AB7HFR1 150 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?