Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 23MD18 Kjegletype Avtrekker 3 Ton kapasitet 2 eller 3 kjever | AB7JPD

WESTWARD 23MD18 kjegletype avtrekker 3 tonn kapasitet 2 eller 3 kjever

På lager
Vare: AB7JPD Modell: 23MD18

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 234 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjegletype avtrekker
Kapasitet3 ton
Jaw Reach2-7 / 8 "
Kjevespredning5 og 4-1 / 2 "
KjevestilReversibel, kjegle
LåsingJa
MaterialeStål
Antall kjever2 eller 3
Avtrekker lengde8"
Skruestørrelse7 / 16-20
typenLåsing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)6.5
Skipets lengde (cm)18.01
Skipets bredde (cm)6.4
HS kode8205595560
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 23MD18 kjegletype avtrekker 3 tonn kapasitet 2 eller 3 kjever
1 234 NOK / enhet