Høytrykksvasker Spraypistoler og tryllestave

filtre

Spraypistoler og -staver for høytrykksspyler brukes sammen med høytrykkspyler for effektiv rengjøring av overflater og brukes til å kontrollere trykket og spraymønsteret til vannet. Raptor Supplies tilbyr...Les mer

MI-T-M -

Forlengelsestav 48 tommer 6000 psi

ModellSakPris (eks. mva)
851-0396AE4CZY2 599 NOK
12

Høytrykksvasker Spraypistoler og tryllestave

Sprøytepistoler og -staver for høytrykksspyler brukes med høytrykksvaskere for effektiv rengjøring av overflater. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av høytrykksvasker-sprøytepistoler og -staver fra merker som AR North America, AR Blue Clean, Grainger, Guardair, Mi-TM og T&S. Disse høytrykksvaskerstavene har en enkel avtrekker for å redusere håndtretthet. AR Nord-Amerika teleskoplanser kan forlenges til lengder på 18 til 24 fot. Disse lansene har et maksimalt trykk på 4000 psi og strømning på 7 gpm, med vannet som føres gjennom enkeltflettede, 1/4 tommers slanger. Velg mellom et bredt utvalg av høytrykksvaskerstaver og sprøytepistoler, tilgjengelig i lengder fra henholdsvis 4 til 60 tommer og 18 til 24 fot.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan vedlikeholde sprøytepistolsystemet?

  • Bruk en fast børste for å rengjøre utsiden av lufthetten og væsketuppen.
  • Bruk en tannpirker eller et sugerør for å rense hullene i hettene om nødvendig.
  • Bruk aldri en hard eller kablet gjenstand, da den kan skrape eller lage hull og forvrenge sprøytemønsteret.
  • Fjern overflødig materiale ved kilden, skyll deretter med et passende løsemiddel for å rense væskepassasjer.
  • Rengjør utsiden av pistolen med en klut dyppet i løsemiddel.
  • Senk aldri helt ned i løsemiddel siden det kan skade smøremidler og pakninger.

Hvordan fungerer høytrykksspylersprøytepistoler?

Høytrykksspylersprøytepistoler bruker høytrykksvann fra en pumpe for å lage en spray for rengjøring. Vannet settes under trykk i pumpen og presses deretter gjennom en liten dyse, som skaper en høyhastighets spray.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?