MERCOID Trykk- og vakuumbrytere

Membranbetjente trykkbrytere aktiverer en/to SPDT-snapbrytere som svar på trykksvingninger i kompatible gasser/væsker. Har robust konstruksjon og er egnet for kjemisk industri, petroleums- og legemiddelindustrien.

filtre

MERCOID -

Trykkbryter

StilModellDifferensialPorttypeOmrådePris (eks. mva)
ASA1111E-A4-K14 til 7.5 psi1-porters 1/4 "FNPT10 til 150 psi11 658NOK
ASA1111E-S5-K24 til 7.5 psi1-porters 1/2 "FNPT10 til 150 psi12 893NOK
ASA1112E-A4-K15 til 12.5 psi1-porters 1/4 "FNPT20 til 250 psi11 658NOK
ASA1112E-S5-K25 til 12.5 psi1-porters 1/2 "FNPT20 til 250 psi11 617NOK
ASA1113E-S5-K212 til 45 psi1-porters 1/2 "FNPT30 til 500 psi12 893NOK
ASA1113E-A4-K112 til 45 psi1-porters 1/4 "FNPT30 til 500 psi11 658NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?