ASHCROFT Trykk- og vakuumbrytere

Membrantrykkbrytere egnet for overvåking av trykksatte væsker i pumper, kompressorer og HVAC-utstyr. Utvalgte modeller har vanntette og eksplosjonssikre kapslinger og en Viton aktuatortetning for håndtering av sprengningstrykk opp til 18000 psi

filtre

ASHCROFT -

Membran trykkbryter

StilModellOmrådeAC-kontaktvurderingBurst PressDC-kontaktvurderingDifferensialIP RatingNEMA-vurderingPorttypePris (eks. mva)
ALPDN4GGV25XCYLM151.5 til 15 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V1.4 til 2.1 psi664, 4X1-porters 1/4 "FNPT5 505NOK
ALPAN4HV25XCYLM151.5 til 15 psi10A @ 125 / 250V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V2.5 til 13 psi664, 4X1-porters 1/4 "FNPT5 505NOK
BB424VXCYLM151.5 til 15 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V0.5 til 1.5 psi663, 4, 4X, 131-porters 1/4 "FNPT3 538NOK
BB424VXCYLM303 til 30 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V0.5 til 1.5 psi663, 4, 4X, 131-porters 1/4 "FNPT3 667NOK
ALPAN4HV25XCYLM303 til 30 psi10A @ 125 / 250V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V3.0 til 27 psi664, 4X1-porters 1/4 "FNPT5 580NOK
ALPDN4GGV25XCYLM303 til 30 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V1.4 til 5 psi664, 4X1-porters 1/4 "FNPT5 966NOK
ALPDN4GGV25XCYLM606 til 60 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V3 til 7 psi664, 4X1-porters 1/4 "FNPT5 580NOK
ALPAN4HV25XCYLM606 til 60 psi10A @ 125 / 250V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V5.0 til 54 psi664, 4X1-porters 1/4 "FNPT5 505NOK
BB424VXCYLM606 til 60 psi15A @ 125/250 / 480V500 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V1.0 til 3.5 psi663, 4, 4X, 131-porters 1/4 "FNPT3 538NOK
ALPDN4GGV25XCYLM10010 til 100 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V7 til 12 psi664, 4X1-porters 1/4 "FNPT6 169NOK
BB424VXCYLM10010 til 100 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V1.5 til 5.0 psi663, 4, 4X, 131-porters 1/4 "FNPT3 538NOK
ALPAN4HV25XCYLM10010 til 100 psi10A @ 125 / 250V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V10 til 90 psi664, 4X1-porters 1/4 "FNPT5 679NOK
ALPDN4GGV25XCYLM20020 til 200 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V10 til 23 psi664, 4X1-porters 1/4 "FNPT5 910NOK
BB424VXCYLM20020 til 200 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V5 til 13 psi663, 4, 4X, 131-porters 1/4 "FNPT3 538NOK
ALPAN4HV25XCYLM20020 til 200 psi10A @ 125 / 250V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V18 til 180 psi664, 4X1-porters 1/4 "FNPT5 715NOK
ALPAN4HV25XCYLM40040 til 400 psi10A @ 125 / 250V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V45 til 360 psi664, 4X1-porters 1/4 "FNPT5 505NOK
BB424VXCYLM40040 til 400 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V5 til 24 psi663, 4, 4X, 131-porters 1/4 "FNPT3 538NOK
ALPDN4GGV25XCYLM40040 til 400 psi15A @ 125/250 / 480V1000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V22 til 42 psi664, 4X1-porters 1/4 "FNPT5 505NOK
BB424VXCYLM60060 til 600 psi15A @ 125/250 / 480V3000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V9 til 30 psi543, 4, 4X, 131-porters 1/4 "FPT3 538NOK
BB424BXCYLM1000100 til 1000 psi15A @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V30 til 110 psi543, 4, 4X, 131-porters 1/4 "FPT4 275NOK
BB424BXCYLM3000300 til 3000 psi15A @ 125/250 / 480V18,000 psi0.5A @ 125V, 0.25A @ 250V, 6A @ 30V80 til 235 psi543, 4, 4X, 131-porters 1/4 "FPT4 275NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?